GRAINGER 캐스터 휠
Grainger 캐스터 휠은 카트, 장비, 가구 등 무거운 하중을 바닥과 표면에서 원활하게 이동할 수 있도록 해줍니다. 창고, 제조 공장 및 병원에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 경도 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 허브 길이 | 정격 하중 | 비 표시 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR-0625-12 | - | 3 / 4 " | Heavy-Duty 제품 | 3.5 " | 5000의 파운드 | 아니 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 255,937 | |
B | SWB-0620-08 | - | - | - | 2 7 / 16 " | 600 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 65,344 | |
B | UOT-1030-12 | - | - | - | 3 1 / 2 " | 2000 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 427,105 | |
C | P-PH-060X025/075R | - | - | - | 3 1 / 2 " | 1600 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 49,594 | |
B | SWB-0820-08 | - | - | - | 2 7 / 16 " | 700 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 73,657 | |
B | P-PH-100X025/075R | - | - | - | 3 1 / 2 " | 2500의 파운드. | 가능 | - | - | ₩ 121,782 | |
B | SWB-0520-08 | - | - | - | 2 7 / 16 " | 500 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 49,560 | |
B | GTB-0620-08 | - | - | - | 2 7 / 16 " | 1500 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 119,245 | |
D | 53CM51 | - | 3 / 4 " | - | 3" | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 97,264 | |
B | P-PH-080X025/075R | - | - | - | 3 1 / 2 " | 2000 파운드 | 가능 | - | - | ₩ 60,830 | |
E | 400K87 | 65 해안 D | 25 / 64 " | 가벼운 중간 의무 | 1 9 / 16 " | 450의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함되지 않음 | ₩ 18,427 | |
F | 400K85 | 65 해안 D | 25 / 64 " | 가벼운 중간 의무 | 1 9 / 16 " | 300의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 8,487 | |
G | GTB-0820-08 | 75 해안 D | 1 / 2 " | 중급 | 2.437 " | 1800의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 159,127 | |
H | P-NMB-100X030/075K | 80 해안 D | 3 / 4 " | 엑스트라 슈퍼 듀티 | 3.5 " | 7200의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 664,650 | |
H | P-NMB-060X030/075K | 80 해안 D | 3 / 4 " | 엑스트라 슈퍼 듀티 | 3.5 " | 7200의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 196,682 | |
I | 063 뉴욕03 | 80 해안 D | 25 / 64 " | 중급 | 1.187 " | 260의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누 | 포함되지 않음 | ₩ 5,950 | |
H | P-NMB-080X020/050K | 80 해안 D | 1 / 2 " | Heavy-Duty 제품 | 2.437 " | 3000의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 192,587 | |
J | 400K88 | 쇼어 A | 25 / 64 " | Light-Duty 제품 | 1 9 / 16 " | 200의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 8,820 | |
K | CDP-G-22 | 쇼어 A | 2" | 중급 | 3.25 " | 2300의 파운드 | 가능 | 물, 오일, 화학 물질 및 대부분의 산 | 포함 사항 | ₩ 198,152 | |
L | P-UY-080x030 | 쇼어 A | 3 / 4 " | 중급 | 3.5 " | 2500의 파운드 | 가능 | 산, 화학물질, 기름 | 포함 사항 | ₩ 222,792 | |
M | GTH252 | 쇼어 A | 1" | Heavy-Duty 제품 | 3.625 " | 3960의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 484,067 | |
M | GTH302 | 쇼어 A | 1" | Heavy-Duty 제품 | 3.625 " | 5300의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 753,655 | |
N | GB 160/25K | 쇼어 A | 63 / 64 " | 중급 | 2.375 " | 1760의 파운드 | 가능 | 산, 화학물질, 기름 | 포함되지 않음 | ₩ 274,487 | |
L | P-UY-100x030/075K | 쇼어 A | 3 / 4 " | Heavy-Duty 제품 | 3.5 " | 3000의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 304,815 | |
O | P-UGA-080X020/050K | 쇼어 A | 1 / 2 " | 중급 | 2.437 " | 1500의 파운드 | 가능 | 산, 화학물질, 기름 | 포함 사항 | ₩ 147,717 | |
P | 400K33 | 쇼어 A | 5 / 16 " | 가벼운 중간 의무 | 1.625 " | 350의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함되지 않음 | ₩ 23,047 | |
Q | PC-080x020/050R | 145 HB | 1 / 2 " | 중급 | 2.437 " | 1400의 파운드 | 가능 | 오일 | 포함 사항 | ₩ 44,030 | |
Q | PC-060x020/050R | 145 HB | 1 / 2 " | 중급 | 2.437 " | 1200의 파운드 | 가능 | 오일 | 포함 사항 | ₩ 35,630 |
특징
- Grainger 캐스터 휠에는 볼 베어링 시스템이 있어 무거운 하중에서도 부드럽고 효율적인 움직임을 보장합니다.
- 내열성 고무 화합물이 포함되어 있어 영하의 추위부터 뜨거운 열기까지 극한의 환경에서도 성능을 발휘할 수 있습니다.
- 이러한 캐스터 휠에는 신속 해제 잠금 메커니즘이 장착되어 있어 설치 및 제거가 쉽고 시간과 노력이 절약됩니다.
- 그립감과 제어력을 위해 나일론 구조로 되어 있어 미끄러짐 위험이 줄어듭니다.
- 이 캐스터 휠은 화씨 -20도에서 180도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 내식성과 내구성을 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 허브가 있습니다.
- 이 캐스터 휠은 200~7200lb 범위의 정격 하중으로 제공됩니다.
- 비마킹 카테고리에 비해 부드러운 트레드를 가지고 있습니다.
자주 묻는 질문
이 캐스터 휠은 설치가 쉽나요?
예, 신속 해제 잠금 메커니즘이 장착되어 있어 설치 과정이 단순화되고 시간이 절약됩니다.
이 캐스터 휠을 고르지 않은 표면에 사용할 수 있습니까?
예, 이러한 캐스터 휠은 어느 정도 고르지 못한 부분을 처리할 수 있지만 콘크리트와 같이 상대적으로 평평한 표면에 가장 적합합니다.
내 응용 분야에 적합한 캐스터 휠 크기를 어떻게 선택합니까?
캐스터 휠 크기 선택은 특정 용도 및 하중 요구 사항에 따라 다릅니다. 더 큰 바퀴는 일반적으로 더 무거운 하중과 거친 표면에 더 좋습니다.
소프트 트레드 캐스터 휠과 하드 트레드 캐스터 휠의 차이점은 무엇입니까?
부드러운 트레드 캐스터 휠은 더 부드럽고 조용한 승차감과 더 나은 바닥 보호 기능을 제공하는 반면, 단단한 트레드 휠은 내구성이 더 뛰어나지만 소음이 더 심할 수 있으며 잠재적으로 바닥에 자국을 남길 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 실험실 믹서 액세서리
- 안경 디스펜서
- 수직 밀링 머신
- 스플라인 샤프트 및 커플 링
- 브러시 롤러 및 트레이
- 건벽/석고용 장비
- 토질 테스터
- 호스 턱받이 및 소화전
- 열가소성 용접
- HONEYWELL 접점 블록
- CADDY INDUSTRIAL SALES 벨 행거
- KIPP M5 나사산 크기 버섯 손잡이
- SCHNEIDER ELECTRIC 렌즈없는 파일럿 라이트
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 2
- MJ MAY 롤 스톡, 15피트 X 24인치
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, EPDM
- EATON 클립 시스템
- Arrow Pneumatics 미니어처 릴리프 밸브
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 대형 롤 스프로킷, 2082 체인