그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
차축 Dia. | 3 / 4 " |
보어 직경. | 3 / 4 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 엑스트라 슈퍼 듀티 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 80 해안 D |
허브 길이 | 3.5 " |
정격 하중 | 7200의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
교체 | 1VJK9 |
에 저항 | 화학물질, 기름, 물 |
스패너 부싱 | 포함 사항 |
측정 시스템 | 인치 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 허브 길이 | 정격 하중 | 비 표시 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-22 | 쇼어 A | 2" | 중급 | 3.25 " | 2300의 파운드 | 가능 | 물, 오일, 화학 물질 및 대부분의 산 | 포함 사항 | ₩ 178,535 | ||
063 뉴욕03 | 80 해안 D | 25 / 64 " | 중급 | 1.187 " | 260의 파운드 | 가능 | 오일, 지방, 알칼리, 비누 | 포함되지 않음 | ₩ 5,950 | ||
FSR-0625-12 | - | 3 / 4 " | Heavy-Duty 제품 | 3.5 " | 5000의 파운드 | 아니 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 255,937 | ||
400K33 | 쇼어 A | 5 / 16 " | 가벼운 중간 의무 | 1.625 " | 350의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함되지 않음 | ₩ 23,012 | ||
400K85 | 65 해안 D | 25 / 64 " | 가벼운 중간 의무 | 1 9 / 16 " | 300의 파운드 | 가능 | 화학물질, 대부분의 산, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 8,487 | ||
P-NMB-060X030/075K | 80 해안 D | 3 / 4 " | 엑스트라 슈퍼 듀티 | 3.5 " | 7200의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 196,682 | ||
P-NMB-080X020/050K | 80 해안 D | 1 / 2 " | Heavy-Duty 제품 | 2.437 " | 3000의 파운드 | 가능 | 화학물질, 기름, 물 | 포함 사항 | ₩ 192,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.