VIBCO SVRLS-5500 공압 진동기 5500 Lb 9000 Vpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
80 PSI에서 CFM | 56 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 5500의 파운드 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
전체 높이 | 9.25 " |
전체 길이 | 8 1 / 16 " |
전체 폭 | 9.5 " |
80psi에서 속도 | 9000VPM |
진동기 유형 | 고주파 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
모델 | 진동기 유형 | Duty | 주택 자재 | 최대. 압력 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | 내부 콘크리트 | 간헐적 | - | 80의 PSI | - | - | - | - | ₩ 2,519,720 | |
KA-1-3 / 8 | 내부 콘크리트 | 간헐적 | - | 80의 PSI | - | - | - | - | ₩ 2,453,377 | |
KA-2-1 / 2 | 내부 콘크리트 | 간헐적 | - | 80의 PSI | - | - | - | - | ₩ 2,882,897 | |
KA-3 | 내부 콘크리트 | 간헐적 | - | 80의 PSI | - | - | - | - | ₩ 3,412,675 | |
10-1 | 피스톤 | 끊임없는 | 강철 | 80의 PSI | 종료 | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | ₩ 400,802 | |
10-1-1/4 | 피스톤 | 끊임없는 | 강철 | 80의 PSI | 종료 | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | ₩ 537,057 | |
10-3/4 | 피스톤 | 끊임없는 | 강철 | 80의 PSI | 종료 | 1 15 / 16 " | 5.5 " | 1.25 " | ₩ 416,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.