VIBCO BVS-510 공압 진동기 900 Lb 4000 Vpm 80psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
베어링 유형 | 오버사이즈 |
빈 무게 용량 | 9000의 파운드 |
CFM @ 60psi | 18 |
80 PSI에서 CFM | 21 |
dB @ 80psi | 77 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 900의 파운드 |
주택 자재 | 주철 |
입구 포트 | 1 / 2 "NPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 350도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 6F600 |
아울렛 포트 | 3 / 4 "NPT |
전체 높이 | 5.75 " |
전체 길이 | 8 15 / 16 " |
전체 폭 | 4.75 " |
60psi에서 속도 | 4000VPM |
80psi에서 속도 | 4500VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 7.58 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS-160 | 80의 PSI | 3.625 " | 5.5 " | 2.875 " | ₩ 472,885 | ||
BVS-510F | - | - | - | - | ₩ 1,094,292 | ||
BVS-510FS | - | - | - | - | ₩ 1,083,705 | ||
BVS-60 | 60의 PSI | 2.437 " | 3 13 / 16 " | 1.625 " | ₩ 409,797 | ||
BVS-130 | 80의 PSI | 2.625 " | 4.875 " | 1.875 " | ₩ 417,672 | ||
BVS-190 | 80의 PSI | 3.437 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 506,345 | ||
BVS-250 | 80의 PSI | 3 15 / 16 " | 6.75 " | 3 9 / 16 " | ₩ 565,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.