VIBCO 50-1-1/2S-EM 공압 진동기 2400 Vpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 1000의 파운드 |
CFM @ 60psi | 9 |
80 PSI에서 CFM | 11 |
Duty | 끊임없는 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
설치 | 발 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
아울렛 포트 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 7 15 / 16 " |
전체 길이 | 7.5 " |
전체 폭 | 3" |
60psi에서 속도 | 2400VPM |
80psi에서 속도 | 3200VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
50-1 | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ₩ 435,627 | |
50-1-1/2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ₩ 801,097 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ₩ 1,069,880 | |
50-1-1 / 2 초 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ₩ 690,165 | |
50-1-1/4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ₩ 702,712 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ₩ 951,737 | |
50-1-1 / 4 초 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ₩ 675,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.