항목 | 공압 진동기 |
CFM @ 60psi | 4 |
dB @ 60psi | 68 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 80의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
입구 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 최대 80 |
설치 | 채널 철 및 마운팅 플레이트 권장 |
마운팅 플레이트 | 아니 |
머플러 | Optional |
아울렛 포트 | 1 / 8 "NPT |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 3.5 " |
전체 폭 | 1.875 " |
60psi에서 속도 | 24,000VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8479899895 |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHI-100 | 알류미늄 | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 531,772 | ||
MHI-130 | 알류미늄 | - | 2.5 " | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 494,917 | ||
MHI-190 | 알류미늄 | - | 3.187 " | 4.5 " | 1 13 / 16 " | ₩ 608,335 | ||
MHI-250 | 알류미늄 | - | 3.375 " | 5" | 3.5 " | ₩ 660,905 | ||
MHI-320 | 알류미늄 | 200도 F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ₩ 812,787 | ||
MHI-320HT | 알류미늄 | 350도 F | 4.25 " | 6.375 " | 4" | ₩ 1,163,680 | ||
MHISS-130 | 스테인리스 강 | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 814,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.