그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 2700의 파운드 |
CFM @ 60psi | 7.5 |
80 PSI에서 CFM | 8.5 |
dB @ 60psi | 71 |
dB @ 80psi | 71 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 270의 파운드 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
입구 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 압력 | 최대 80 |
최대 온도 | 350도 F |
설치 | 채널 철 및 마운팅 플레이트 권장 |
마운팅 플레이트 | 아니 |
머플러 | Optional |
아울렛 포트 | 3 / 8 "NPT |
전체 높이 | 3.187 " |
전체 길이 | 5.125 " |
전체 폭 | 3.38 " |
60psi에서 속도 | 5500VPM |
80psi에서 속도 | 7200VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 1.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8479899895 |
모델 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLTSS-130 | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 947,992 | |
MLTSS-130HA | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ₩ 1,042,440 | |
MLTSS-190 | 200도 F | 3.187 " | 5.125 " | 3.38 " | ₩ 964,530 | |
MLTSS-320 | - | 3.187 " | 6" | 4" | ₩ 1,461,862 | |
MLTSS-320-316L | - | 3.187 " | 6" | 4" | ₩ 1,742,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.