항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 7250의 파운드 |
CFM @ 60psi | 16 |
80 PSI에서 CFM | 17 |
dB @ 80psi | 72 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 725의 파운드 |
주택 자재 | 주철 |
입구 포트 | 3 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 350도 F |
설치 | 발 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 포함 사항 |
전체 높이 | 4.88 " |
전체 길이 | 6.875 " |
전체 폭 | 4.75 " |
60psi에서 속도 | 4600VPM |
80psi에서 속도 | 5200VPM |
진동기 유형 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.