항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 30,000의 파운드 |
CFM @ 60psi | 25 |
80 PSI에서 CFM | 30 |
dB @ 80psi | 99 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 1900의 파운드 |
주택 자재 | 강철 |
입구 포트 | 3 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
설치 | 발 |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
머플러 | 1A327 |
아울렛 포트 | 3 / 8 "NPT |
전체 높이 | 9.437 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 5" |
60psi에서 속도 | 3200VPM |
80psi에서 속도 | 3800VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
모델 | 주택 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55-1 | 강철 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ₩ 330,697 | |
55-1-1/2 | 강철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 564,900 | |
55-1-1 / 2 초 | 주철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 561,172 | |
55-1-1/4 | 강철 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ₩ 438,865 | |
55-1-1 / 4 초 | 주철 | 5.625 " | 6" | 2.5 " | ₩ 426,685 | |
55 - 1S | 주철 | 3.875 " | 4.5 " | 2" | ₩ 324,012 | |
55-2 | 강철 | 7.25 " | 9" | 3.5 " | ₩ 625,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.