YANKEE 433 시리즈 척킹 리머
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 433-0.02 | 2 | 0.02 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.02 " | 0.02 " | #76 | 76 | ₩ 60,340 | |
A | 433-.0185 | 2 | 0.0185 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.018 " | 0.018 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-0.016 | 2 | 0.016 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.29 " | 0.29 " | #78 | 78 | ₩ 60,340 | |
A | 433-0.0135 | 2 | 0.0135 " | 철사 | 3 / 4 " | 0.302 " | 0.302 " | #80 | 80 | ₩ 60,340 | |
A | 433-.0175 | 2 | 0.0175 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-.0165 | 2 | 0.0165 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.016 " | 0.016 " | 0.016 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-.0150 | 2 | 0.015 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ₩ 84,157 | |
A | 433-.0140 | 2 | 0.014 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.014 " | 0.014 " | 0.014 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-.0170 | 2 | 0.017 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-0.018 | 2 | 0.018 " | 철사 | 7 / 8 " | 0.281 " | 0.281 " | #77 | 77 | ₩ 60,340 | |
A | 433-.0155 | 2 | 0.0155 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-.0195 | 2 | 0.0195 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.019 " | 0.019 " | 0.019 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-.0190 | 2 | 0.019 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.019 " | 0.019 " | 0.019 " | - | ₩ 92,295 | |
A | 433-0.0145 | 2 | 0.0145 " | 철사 | 3 / 4 " | 0.295 " | 0.295 " | #79 | 79 | ₩ 60,882 | |
A | 433-.0255 | 3 | 0.0255 " | 십진수 인치 | 1 1 / 4 " | 0.025 " | 0.025 " | 0.025 " | - | ₩ 79,677 | |
A | 433-0.025 | 3 | 0.025 " | 철사 | 1.125 " | 0.257 " | 0.257 " | #72 | 72 | ₩ 60,882 | |
A | 433-0.028 | 3 | 0.028 " | 철사 | 1.25 " | 0.242 " | 0.242 " | #70 | 70 | ₩ 60,340 | |
A | 433-0.038 | 3 | 0.038 " | 철사 | 1.5 " | 0.236 " | 0.236 " | #62 | 62 | ₩ 50,469 | |
A | 433-.0335 | 3 | 0.0335 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.033 " | 0.033 " | 0.033 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0325 | 3 | 0.0325 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.032 " | 0.032 " | 0.032 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0300 | 3 | 0.03 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.03 " | 0.03 " | 0.03 " | - | ₩ 71,960 | |
A | 433-.0295 | 3 | 0.0295 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.029 " | 0.029 " | 0.029 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0285 | 3 | 0.0285 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.028 " | 0.028 " | 0.028 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-.0270 | 3 | 0.027 " | 십진수 인치 | 1 1 / 4 " | 0.027 " | 0.027 " | 0.027 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-0.035 | 3 | 0.035 " | 철사 | 1.5 " | 0.334 " | 0.334 " | #65 | 65 | ₩ 50,469 | |
A | 433-0.0292 | 3 | 0.0292 " | 철사 | 1.375 " | 0.238 " | 0.238 " | #69 | 69 | ₩ 60,882 | |
A | 433-.0205 | 3 | 0.0205 " | 십진수 인치 | 1" | 0.02 " | 0.02 " | 0.02 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-.0245 | 3 | 0.0245 " | 십진수 인치 | 1 1 / 8 " | 0.024 " | 0.024 " | 0.024 " | - | ₩ 90,230 | |
A | 433-.0275 | 3 | 0.0275 " | 십진수 인치 | 1 1 / 4 " | 0.027 " | 0.027 " | 0.027 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-0.026 | 3 | 0.026 " | 철사 | 1.25 " | 0.246 " | 0.246 " | #71 | 71 | ₩ 60,882 | |
A | 433-0.024 | 3 | 0.024 " | 철사 | 1.125 " | 0.261 " | 0.261 " | #73 | 73 | ₩ 60,882 | |
A | 433-0.0225 | 3 | 0.0225 " | 철사 | 1" | 0.266 " | 0.266 " | #74 | 74 | ₩ 60,882 | |
A | 433-.0235 | 3 | 0.0235 " | 십진수 인치 | 1 1 / 8 " | 0.023 " | 0.023 " | 0.023 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-0.032 | 3 | 0.032 " | 철사 | 1.375 " | 0.354 " | 0.354 " | #67 | 67 | ₩ 50,469 | |
A | 433-0.039 | 3 | 0.039 " | 철사 | 1.5 " | 0.255 " | 0.255 " | #61 | 61 | ₩ 50,469 | |
A | 433-.0375 | 3 | 0.0375 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.037 " | 0.037 " | 0.037 " | - | ₩ 82,005 | |
A | 433-.0365 | 3 | 0.0365 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.036 " | 0.036 " | 0.036 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0355 | 3 | 0.0355 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.035 " | 0.035 " | 0.035 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0345 | 3 | 0.0345 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.034 " | 0.034 " | 0.034 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-.0230 | 3 | 0.023 " | 십진수 인치 | 1 1 / 8 " | 0.023 " | 0.023 " | 0.023 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-0.037 | 3 | 0.037 " | 철사 | 1.5 " | 0.295 " | 0.295 " | #63 | 63 | ₩ 50,469 | |
A | 433-.0340 | 3 | 0.034 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.034 " | 0.034 " | 0.034 " | - | ₩ 72,590 | |
A | 433-.0290 | 3 | 0.029 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.029 " | 0.029 " | 0.029 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-0.021 | 3 | 0.021 " | 철사 | 1" | 0.021 " | 0.021 " | #75 | 75 | ₩ 60,882 | |
A | 433-.0265 | 3 | 0.0265 " | 십진수 인치 | 1 1 / 4 " | 0.026 " | 0.026 " | 0.026 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-.0315 | 3 | 0.0315 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.031 " | 0.031 " | 0.031 " | - | ₩ 86,292 | |
A | 433-0.036 | 3 | 0.036 " | 철사 | 1.5 " | 0.275 " | 0.275 " | #64 | 64 | ₩ 50,469 | |
A | 433-.0215 | 3 | 0.0215 " | 십진수 인치 | 1" | 0.021 " | 0.021 " | 0.021 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-.0220 | 3 | 0.022 " | 십진수 인치 | 1" | 0.022 " | 0.022 " | 0.022 " | - | ₩ 86,625 | |
A | 433-.0305 | 3 | 0.0305 " | 십진수 인치 | 1 3 / 8 " | 0.03 " | 0.03 " | 0.03 " | - | ₩ 74,777 | |
A | 433-0.033 | 3 | 0.033 " | 철사 | 1.375 " | 0.315 " | 0.315 " | #66 | 66 | ₩ 50,469 | |
A | 433-.0385 | 3 | 0.0385 " | 십진수 인치 | 1 1 / 2 " | 0.038 " | 0.038 " | 0.038 " | - | ₩ 89,390 | |
A | 433-0.031 | 3 | 0.031 " | 철사 | 1.375 " | 0.234 " | 0.234 " | #68 | 68 | ₩ 60,882 | |
A | 433-.1000 | 4 | 0.1 " | 십진수 인치 | 3 1 / 2 " | 0.1 " | 0.1 " | 0.1 " | - | ₩ 53,567 | |
A | 433-.0705 | 4 | 0.0705 " | 십진수 인치 | 3" | 0.07 " | 0.07 " | 0.07 " | - | ₩ 66,010 | |
A | 433-.0710 | 4 | 0.071 " | 십진수 인치 | 3" | 0.071 " | 0.071 " | 0.071 " | - | ₩ 66,010 | |
A | 433-.1055 | 4 | 0.1055 " | 십진수 인치 | 3 1 / 2 " | 0.105 " | 0.105 " | 0.105 " | - | ₩ 66,010 | |
A | 433-.0755 | 4 | 0.0755 " | 십진수 인치 | 3" | 0.075 " | 0.075 " | 0.075 " | - | ₩ 66,010 | |
A | 433-.1255 | 4 | 0.1255 " | 십진수 인치 | 3 1 / 2 " | 0.125 " | 0.125 " | 0.125 " | - | ₩ 75,425 | |
A | 433-.1075 | 4 | 0.1075 " | 십진수 인치 | 3 1 / 2 " | 0.107 " | 0.107 " | 0.107 " | - | ₩ 60,725 | |
A | 433-.0690 | 4 | 0.069 " | 십진수 인치 | 3" | 0.069 " | 0.069 " | 0.069 " | - | ₩ 60,725 |
433 시리즈 척킹 리머
Yankee 433 시리즈 척킹 리머는 드릴 구멍을 정밀한 치수로 확대하고 정확하게 마무리하는 데 적합합니다. 이 제품은 높은 정확도와 매끄러운 표면 마감이 중요한 금속 제조, 자동차, 항공우주 및 제조 공정에 사용됩니다. 이 리머는 직선형 플루트 디자인으로 칩을 홀 안으로 효율적으로 밀어넣는 동시에 패스너를 설치할 때 완벽하게 맞도록 칩을 정확하게 확대합니다. 절삭날을 다시 연마한 후에도 영향을 받지 않는 밝은 마감 처리된 고속 강철 구조가 특징입니다. 이 리머에는 직선 생크가 있어 드릴 프레스 또는 유사한 가공 도구의 척에 쉽게 장착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아연 도금 파이프 피팅
- 스프링클러 밸브
- 야외 LED 메시지 표시
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- C- 후크 파이프 리프터
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 사무실 및 의료용 카트
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 구리
- 용접봉 및 와이어
- MARATHON MOTORS 개방형 방적 인클로저, Carbonator 펌프 모터
- CONDOR 저항 슬리브 절단
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 커넥터 본체 3P 4W
- QORPAK 샘플 바이알 4ml 45mm
- BUSSMANN NBB 시리즈 퓨즈 링크
- FUNNEL KING 드레인 팬
- SHAW PLUGS Turn-Tite 기계식 확장 플러그, 3~4인치
- STARRETT 깊이 마이크로 미터
- 3M 핸드 패드 홀더
- HUMBOLDT 디지털 자동 링 및 볼 장치