SHAW 플러그 Turn-Tite 기계식 확장 플러그, 3~4인치
Shaw의 기계적 팽창 플러그는 파이프를 밀봉하여 시스템 내부에 낮은 압력을 생성하므로 테스트 프로세스의 필수적인 부분입니다. 이 Turn-Tite 시리즈 기계식 플러그는 녹슬지 않아 사용되는 파이프나 통풍구의 손상을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52011 | 3.5 " | 3.44"에서 3.818" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 104,387 | |
A | 52010 | 3.25 " | 3.13"에서 3.474" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 98,175 | |
A | 52012 | 3.75 " | 3.69"에서 4.096" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 108,255 | |
A | 52013 | 4" | 3.97"에서 4.407" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 110,967 |
특징
- 이 플러그에는 음용수 공급용 황동 손잡이가 있어 내식성이 뛰어납니다.
- 이 T-손잡이는 빠른 설치를 위해 손으로 조일 수 있습니다.
- 그들은 설치 중 우수한 그립을 제공하기 위해 리브 표면이 있는 산업용 등급의 네오프렌 고무 O-링을 갖추고 있어 장치가 누출되지 않습니다.
자주 묻는 질문
강철 도금 하드웨어의 목적은 무엇입니까?
강철 하드웨어는 아연으로 전기도금되어 플러그의 내식성과 강도를 향상시킵니다.
네오프렌은 열을 견딜 수 있습니까?
예, 네오프렌 씰은 최대 10°F의 온도에서 우수한 내열성을 허용하는 높은 팽창률(12 - 275%)을 가지고 있습니다.
이 Turn-Tite 기계식 확장 플러그는 어디에 사용됩니까?
이 기계식 확장 플러그는 유체로 인해 높은 압력을 받는 파이프, 리셉터클 및 열린 도관을 차단하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- PFA 불소 수지 튜브
- 비 조명 선택 스위치 연산자
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- 유출방지용품
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 스토리지 보관함
- 연마 숫돌
- 열가소성 용접
- ACCUFORM SIGNS 검사 태그, 10mil PF 카드지, 5-3/4" x 3-1/4"
- DAYTON 백드래프트 배기 댐퍼
- GREENLEE 녹아웃 펀치
- DEWALT 선박 오거
- OSG 820 시리즈, Carbide Bur
- ANVIL 검은색 주철 지루한 막대 플러그
- EATON Danfoss DSV4-10 시리즈 방향 제어 밸브
- INSTOCK 작업 표면
- SELLSTROM 래칫 안면보호대 어셈블리
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 체인 풀 플레이트