데이턴 전기 진동기
스타일 | 모델 | 전체 폭 | A | dBA의 | 상 | 전압 | Enclosure | HP | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYN5 | 3.5 " | 0.60 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.03 | 104도 F | ₩ 575,330 | |
B | 23Y181 | 4 5 / 16 " | 0.5 | 60 | 1 | 115 VAC | IP 66 | 0.068 | 100도 C | ₩ 529,655 | |
C | 1DYN6 | 4.375 " | 0.23 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.05 | 104도 F | ₩ 402,850 | |
D | 1DYL4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.13 | 104도 F | ₩ 519,645 | |
E | 1DYN1 | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.11 | 104도 F | ₩ 644,472 | |
F | 1DYN3 | 5.125 " | 1.63 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.24 | 104도 F | ₩ 1,281,840 | |
G | 1DYL3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.11 | 104도 F | ₩ 463,784 | |
H | 1DYL5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.24 | 104도 F | ₩ 618,940 | |
I | 1DYN2 | 5.125 " | 1.30 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.13 | 104도 F | ₩ 808,237 | |
J | 1DYL6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.36 | 104도 F | ₩ 783,352 | |
K | 1DYN4 | 6.125 " | 3.43 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.36 | 104도 F | ₩ 2,276,277 | |
L | 1DYL7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.67 | 104도 F | ₩ 1,951,932 | |
M | 1DYL9 | 8.25 " | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.27 | 104도 F | ₩ 1,446,917 | |
N | 1DYL8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.01 | 104도 F | ₩ 1,400,840 |
전기 진동기
산업 등급 Dayton 전기 진동기는 화학, 농업, 건설, 광업 및 제약 산업에서 재료 흐름 보조, 청소, 스크리닝, 분리, 분류, 운반 및 압축을 포함한 다양한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 전기 진동기는 높은 원심력을 제공하고 높은 진동을 견딜 수 있는 대형 샤프트 및 편심 중량이 있는 진공 함침 권선이 특징입니다. 또한 열악한 산업 환경에서 작동할 수 있도록 먼지 및 물에 대한 저항성과 함께 무소음 작동을 제공하는 가압 알루미늄 하우징이 있습니다. 단상 및 XNUMX상 모터 변형으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 진동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 터미널 블록
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 특수 스위치
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 실험실 여과
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 전기/벤치 테스터
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- LITTLE GIANT 2 개의 선반 플랫폼 트럭
- BULLARD 교체 서스펜션
- STARRETT 교환식 앤빌 마이크로미터
- HAM-LET 너트, 스테인리스 강
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 해안 전원 케이블, 트위스트 잠금
- SUPER-STRUT S249 시리즈 브래킷
- PALMGREN 수직 도구실 톱
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 소형 롤 스프로킷, 2060 체인
- CAMPBELL Quik-Alloy 커플링 링크 핀 및 리테이너
- BOSTON GEAR 솔리드 바 돌출