DAYTON 1DYL6 전기 진동기 3상 힘 712 Lb
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 진동기 |
A | 0.90/0.45 |
빈 무게 용량 | 7120의 파운드 |
dBA의 | 76 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | IP 65 |
엔드 벨 재질 | 알루미늄 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 712의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.36 |
최대 온도 | 104도 F |
마운팅 플레이트 | 아니 |
전체 높이 | 7" |
전체 길이 | 10.187 " |
전체 폭 | 6.125 " |
상 | 3 |
전원 | 전기 |
속도 | 3600VPM |
전압 | 230 / 460 VAC |
선박 중량 (kg) | 10.47 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | A | dBA의 | 상 | 전압 | Enclosure | HP | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DYL3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.11 | 104도 F | ₩ 468,020 | ||
1DYL4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.13 | 104도 F | ₩ 524,212 | ||
1DYL5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.24 | 104도 F | ₩ 624,032 | ||
1DYL7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 0.67 | 104도 F | ₩ 2,085,055 | ||
1DYL8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.01 | 104도 F | ₩ 1,408,435 | ||
1DYL9 | 8.25 " | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65 | 1.27 | 104도 F | ₩ 1,454,600 | ||
1DYN1 | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65 | 0.11 | 104도 F | ₩ 688,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.