HAM-LET 너트, 스테인리스 스틸
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 761L SS 3/4 | 1-20 | 1.125 " | 2450 ~ 5850 psi | 3 / 4 " | ₩ 38,552 | |
A | 761L SS 1/2 | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | ₩ 21,980 | |
A | 761L SS 1/8 | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 8550 ~ 10,950 psi | 1 / 8 " | ₩ 9,835 | |
A | 761L SS 1/4 | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | ₩ 8,347 | |
A | 761L SS 3/8 | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | ₩ 12,354 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 길이 드릴 비트
- 전도도 측정기
- 마스터 링크
- 백업 링
- 회로 차단기 인클로저
- 드릴 액세서리
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 리벳
- 교통안전
- 전압 레귤레이션
- JOHN GUEST 커플러 감소
- PARKER 필터 / 조절기
- BISON GEAR & ENGINEERING 725 시리즈, 하이포 이드 기어 모터, 115Vac
- ANVIL 측면
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNC, 2B
- VERMONT GAGE 마이너스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 세트
- PLEWS-LUBRIMATIC 브레이크 라인
- BOSCH 먼지 추출기
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E70, 엘라스토머 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, CDDS 단일 감속 감속기