플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET 761L SS 3/8 너트 스테인리스 강 3/8 인치 너트 | AG2LHJ 31LC12

HAM-LET 761L SS 3/8 너트 스테인리스강 3/8인치 너트

재고 있음 있음
항목: AG2LHJ 모델: 761L SS 3/8크로스 참조: 31LC12

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,350 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목너트
기본 소재스테인리스 강
본체 재질316 스테인레스 스틸
컴플라이언스RoHS, GOST, ISO 9001
압축 스레드 크기9 / 16-20
연결 유형압축
육각 크기11 / 16 "
최대. 압력3350 ~ 6550 psi
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)3.05
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7307290090

제품 변형

프로덕트모델압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력튜브 크기가격
HAM-LET 761L SS 1/2 너트 스테인리스 강 1/2 인치 너트 | AG2LHE 31LC08 761L SS 1/23 / 4-207 / 8 "2650 ~ 6750 psi1 / 2 "₩ 25,515
HAM-LET 761L SS 1/4 너트 스테인리스 강 1/4 인치 너트 | AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 ~ 10,300 psi1 / 4 "₩ 9,695
HAM-LET 761L SS 1/8 너트 스테인리스 강 1/8 인치 너트 | AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 ~ 10,950 psi1 / 8 "₩ 11,427
HAM-LET 761L SS 3/4 너트 스테인리스 강 3/4 인치 너트 | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 ~ 5850 psi3 / 4 "₩ 43,977

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET 761L SS 3/8 너트 스테인리스강 3/8인치 너트
₩ 14,350 /단위