그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 17,600의 파운드 |
초커 히치 용량 | 7040의 파운드 |
색상 | 은 |
길이 | 3ft. |
자재 | 응회암 가장자리 |
플라이 수 | 2 |
슬링 등급 | 유형 U |
슬링 유형 | Unilink (스틸) |
온도. 범위 | 200도 F |
UPC | 697886110383 |
수직 히치 용량 | 8800의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 3" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2802TX10 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 10ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 343,805 | |
UU2802TX11 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 11ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 379,067 | |
UU2802TX12 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 12ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 399,332 | |
UU2802TX13 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 13ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 438,830 | |
UU2802TX14 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 14ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 462,875 | |
UU2802TX15 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 15ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 480,095 | |
UU2802TX16 | 12,800의 파운드 | 5000의 파운드 | 16ft. | 6400의 파운드 | 2" | ₩ 503,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.