Dura-Web 나일론 웹 슬링
Dura-Web 슬링은 표면 전체를 덮는 고급 내마모성 원사로 제작되어 슬링의 수명 연장과 장기적인 사용성을 보장합니다. 빨간색 코어 원사 경고 시스템은 검사 과정에서 도움을 줍니다. 두 가지 강도 등급으로 제공되며, 하나는 인치당 2000파운드(약 XNUMXkg)의 폭을 가진 등급이고,...
Lift-All의 광범위한 제품 카탈로그에는 스트랩, 윈치 케이블, 마모 패드, 드럼 슬링, 체인 및 케이블 후크, 타이다운 윈치, 타이다운 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 웹 슬링은 범용 리프팅 용도에 적합합니다. 코어 실을 보호하고 하중을 지지하기 위해 표면 및 인장 실을 배치하기 위해 좌우로 연결된 표면 실로 구성됩니다. 와이어 메쉬 슬링 주로 부하가 마모되거나 뜨겁거나 웹 슬링을 자주 자르는 금속 가공 응용 분야에 사용됩니다. 그들은 마모 및 절단에 저항하는 강철 구조를 가지고 있습니다. 메쉬 너비는 많은 스트레칭 없이 하중을 잡을 수 있어 손상 없이 하중을 제어하고 균형을 잡을 수 있습니다. 와이어 메쉬 슬링은 두 가지 유형이 있습니다. 유형 1에는 삼각형 및 초커 끝점이 있고 유형 2에는 2개의 삼각형 끝점이 있습니다. Lift-All Company는 또한 리프팅 슬링을 지지하고 리프팅 작업을 안전하게 하는 동안 쉽게 연결할 수 있도록 빔, 호이스트 링, 집게 및 체인 호이스트와 같은 리프팅 장치를 제공합니다.
상세 보기와이어 로프 슬링고강도 리프팅 및 리깅에 이상적인 내마모성 스틸 슬링. 눈과 눈 및 두 가지 브라이들 버전으로 제공 (491 제품)
웹 슬링매우 깨지기 쉽고 무거운 하중을 들어 올리는 데 사용되는 경량 폴리에스테르/나일론 웹 슬링. 바구니 및 초커 걸쇠에 사용할 수 있습니다.(3342 제품)
견인 체인 및 케이블견인 및 운반 용도에 사용되는 나일론/강철/폴리에스테르 체인, 체인 슬링, 복구 및 견인 스트랩이 포함됩니다. 다양한 작업 부하 제한, 파괴 강도 및 크기로 사용 가능 (24 제품)
카고 스트랩견고하고 유연한 카고/래칫/윈치/로드 허거/휠/고정 스트랩은 적재, 하역 및 이동 중에 화물을 고정하도록 설계되었습니다. 최대 길이 40피트 및 나일론/폴리에스테르/스틸/터프 엣지 변형으로 제공 (230 제품)
윈치 및 윈치 바 묶기스트랩이나 로프와 함께 사용하여 운송 중에 장비 및 하중을 고정합니다. 손잡이나 크랭크를 돌리면 스트랩이나 로프를 조여 짐을 제자리에 고정할 수 있습니다.(2 제품)
윈치 바수동 윈치를 작동하고 윈치 케이블이나 로프를 감거나 푸는 데 사용됩니다. 강철과 같은 강하고 내구성 있는 소재로 제작되었습니다. 안전하고 효율적인 작동을 위해 사용자의 손에 편안하게 맞습니다.(1개 상품)
라운드 슬링다양한 화물을 들어 올리는 데 사용되는 색상 코딩된 나일론/폴리에스테르 슬링. 무한 및 눈과 눈 변형으로 사용 가능 (452 제품)
와이어 메쉬 슬링높은 마모 하중에 이상적인 부식 방지 아연 도금 탄소강 슬링. 수직, 초커 및 바구니 응용 프로그램에 사용(141 제품)
체인 슬링OSHA 인증 등급 100 및 80 합금강으로 만든 체인 /로드 레벨링 슬링; 내마모성을 제공하며 견고한 리프팅 응용 분야에 적합합니다. 최대 작업 하중 제한이 82600lb 인 XNUMX 개 및 XNUMX 개의 후크 변형으로 제공 (170 제품)
바인더로드안전한 그립을 보장하기 위해로드 된 로프 / 스트랩 / 체인을 조이는 데 적합한 레버 / 래칫 형로드 바인더. 하중의 반동을 방지하기 위해 본체를 회전시켜 장력을 점진적으로 해제 할 수 있습니다. (4 제품)
스프링 래치도구를 사용하지 않고 도어, 게이트 및 기타 유형의 클로저를 고정하십시오. 래치를 열고 닫는 레버 또는 버튼에 의해 트리거되는 스프링식 메커니즘이 특징입니다.(6 제품)
웹 슬링웨어 패드재산 피해와 부상을 방지하기 위해 사용되는 나일론 / Pukka 마모 패드. 다양한 크기로 제공되는 흰색 및 노란색 변형 (9 제품)
체인 및 케이블 후크호이스트 링 또는 아이 볼트가있는 하중 (최대 13200lb)에 쉽게 연결할 수 있도록 설계된 슬링 후크. 하중 제어 및 균형을 향상시키는 브라이들 디자인과 하중지지 지점에서 절단 / 마모를 방지하기위한 내장 장착 하드웨어가 특징입니다. (4 제품)
드럼 액세서리들어올리고 운반하는 동안 드럼, 배럴 또는 병을 제자리에 단단히 고정할 수 있는 리프팅 슬링을 포함합니다. 일반적으로 두 개의 끈으로 물체를 감싸고 크레인이나 호이스트와 같은 리프팅 장치에 부착합니다.(6 제품)
호스 안전 케이블압력을 받고 있는 공압/유압 파이프 및 호스의 우발적인 해제를 방지하는 데 사용되는 OSHA 준수 안전 케이블. 52000psi의 최대 압력을 견딜 수 있는 강력하고 유연한 나일론 웨빙 구조와 막힌 눈을 제자리에 유지하기 위한 고무 그로밋이 특징입니다. (5 제품)
물류 스트랩운송 차량에서 화물을 고정하는 데 사용되는 래칫 및 캠 버클 스틸 스트랩. 다양한 작업 하중 한계, 스트랩 길이 및 색상으로 제공(13 제품)
견인 액세서리무거운 짐을 견인하거나 운반할 수 있는 하중 지지 스트랩이 포함되어 있습니다. 내구성이 뛰어나고 튼튼하며 유연한 나일론 소재로 제작되어 다양한 견인 용도에 적합합니다.(6 제품)
타이 다운 액세서리작업 중 마찰 및 마모로 인한 스트랩/타이 다운의 손상을 방지하는 보호 장치인 스트랩 마모 패드를 포함합니다. 고정 스트랩과 함께 사용되는 플라스틱 모서리 보호대는 운송 중에 섬세한 화물을 보호합니다.(3 제품)
Tiedowns운송 중 화물을 고정하기 위해 양쪽 끝에 클레비스 그랩 후크가 있는 타이다운 체인을 포함합니다. 강도와 내마모성을 위해 고품질 스틸 체인을 사용하십시오.(2 제품)
슬링 액세서리내구성있는 폴리 에스터 웨빙이있는 복구 스트랩 패드 및 리프트 올로드 허거와 함께 사용하기에 적합한 플라스틱 코너 가드와 같은 교체 용 액세서리 (2 제품)
윈치 케이블무거운 짐을 당기거나 들어 올리는 데 사용되는 강철 윈치 케이블 및 케이블 연장; 6 x 19 및 6 x 19 파이버 코어 변형은 다양한 사용 하중 제한 및 길이로 제공됩니다.(72 제품)
족쇄 및 액세서리(2 제품)
스틸 케이블(4 제품)
로프 타이 다운(1개 상품)
Lift-All 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 B/A Products Co., Vestil & Dayton MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조와 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 카고 스트랩, 체인 슬링, 로드 바인더, 웹 슬링, 와이어 메쉬 슬링 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Lift-All 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
Lift-All의 광범위한 제품 카탈로그에는 스트랩, 윈치 케이블, 마모 패드, 드럼 슬링, 체인 및 케이블 후크, 타이다운 윈치, 타이다운 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 웹 슬링은 범용 리프팅 용도에 적합합니다. 코어 실을 보호하고 하중을 지지하기 위해 표면 및 인장 실을 배치하기 위해 좌우로 연결된 표면 실로 구성됩니다. 와이어 메쉬 슬링 주로 부하가 마모되거나 뜨겁거나 웹 슬링을 자주 자르는 금속 가공 응용 분야에 사용됩니다. 그들은 마모 및 절단에 저항하는 강철 구조를 가지고 있습니다. 메쉬 너비는 많은 스트레칭 없이 하중을 잡을 수 있어 손상 없이 하중을 제어하고 균형을 잡을 수 있습니다. 와이어 메쉬 슬링은 두 가지 유형이 있습니다. 유형 1에는 삼각형 및 초커 끝점이 있고 유형 2에는 2개의 삼각형 끝점이 있습니다. Lift-All Company는 또한 리프팅 슬링을 지지하고 리프팅 작업을 안전하게 하는 동안 쉽게 연결할 수 있도록 빔, 호이스트 링, 집게 및 체인 호이스트와 같은 리프팅 장치를 제공합니다.
Dura-Web 슬링은 표면 전체를 덮는 고급 내마모성 원사로 제작되어 슬링의 수명 연장과 장기적인 사용성을 보장합니다. 빨간색 코어 원사 경고 시스템은 검사 과정에서 도움을 줍니다. 두 가지 강도 등급으로 제공되며, 하나는 인치당 2000파운드(약 XNUMXkg)의 폭을 가진 등급이고,...
EZ Flex 슬링은 7개의 아연 도금 로프로 구성된 기계로 엮은 로프로 제작되어 내부식성, 내구성, 그리고 꼬임으로 인한 손상을 방지하는 향상된 유연성을 제공합니다. 아이, 심블, 후크 등 다양한 끝단 조합으로 다양한 스타일로 제공됩니다....
차량 견인 스트랩 눈, 진흙, 모래 또는 도랑에서 차량을 제거하는 데 이상적입니다. 터프-에지 III(Tuff-Edge III) 웨빙 소재로 제작되어 튼튼하고 날씨, 부패 또는 곰팡이에 강합니다. 이 스트랩에는 내마모성 소재로 안감을 댄 봉제 고리가 있습니다....

이러한 다목적 조절 가능한 체인 슬링 단일, 이중 및 바구니 체인 스타일과 다양한 길이의 다양한 용도를 수용하는 데 사용됩니다. 그것들은 제거를 방지하기 위해 체인에 고정되는 마스터 제어 링크를 포함합니다.

Lift-All의 Tuflex & KeyFlex 라운드 슬링에 사용되는 Tufhide 내마모성 나일론 재킷은 내마모성으로 인해 더 긴 슬링 수명을 제공합니다. Tufhide는 또한 손상을 방지하기 위해 초커 히치에 사용될 때 열 축적을 줄입니다.
사용자는 절단되거나 절단된 합성 슬링을 쉽게 식별할 수 있습니다. 절단된 섬유가 끊어진 부분을 가로질러 또는 부분적으로 존재하기 때문입니다. OSHA에서는 슬링이 전단되는 것을 최소화하기 위해 슬링을 패딩하거나 하중의 날카로운 모서리로부터 보호할 것을 요구합니다.
사용자는 길이가 최대 80피트인 Tuflex 및 KeyFlex 원형 슬링을 주문할 수 있습니다.
체인 및 메쉬 슬링과 같은 일부 모델은 전체 수리가 가능하며 Tuflex & KeyFlex 라운드 슬링의 외부 커버는 수리가 가능합니다. 사용자는 웹 슬링 및 와이어 로프가 손상되면 수리할 수 없습니다. 그러나 사용자는 손상되지 않은 하드웨어를 재사용할 수 있습니다.
아니요, 사용자는 필요한 하드웨어를 사용하지 않고 슬링을 연결해서는 안 됩니다. 그렇게 하면 슬링의 용량이 크게 줄어들 수 있습니다.
웹 슬링에 먼지가 있으면 내부 마모가 발생하고 강도와 수명이 감소할 수 있습니다. 물은 웹 슬링의 강도에 큰 영향을 미치지 않습니다.
80등급 및 100등급 체인 슬링은 강도가 다릅니다. 100등급 체인 슬링은 25등급 체인 슬링보다 강도가 약 80% 더 높습니다.