로터리 기어 펌프 헤드
로터리 기어 펌프 헤드는 유체 펌핑을 담당하는 기어 및 기타 구성 요소를 포함하는 로터리 기어 펌프의 일부입니다. 그들은 식품 가공, 화학, 종이 및 펄프에 사용됩니다....자세히 보기
로타리 기어 펌프 헤드
Dayton 로터리 기어 펌프 헤드는 식품 가공, 화학 및 제지 산업에서 비마모성 및 인화성 점성 액체를 펌핑하는 데 사용됩니다. 이 가볍고 간헐적이며 강력한 펌프 헤드는 연속적이고 거의 맥동 없는 흐름을 제공하며 점도가 100 및 550 SSU인 액체를 효율적으로 처리할 수 있습니다. Dayton 로터리 펌프 헤드는 316 스테인리스 스틸, 청동 및 주철을 사용하여 만든 고온 펌프 헤드이며 부식성 화학 물질 및 솔벤트에 대한 내성이 있습니다. 최대 19.6피트의 흡입 리프트와 화씨 -20도에서 375도 사이의 온도에서 사용할 수 있는 이 펌프 헤드는 근접 결합, 받침대 및 카보네이터 장착 구성으로 제공됩니다. 근접 결합 모델은 NEMA 프레임 ODP 단상 모터에 직접 장착되며 2.1psi 압력에서 4.3/20gpm의 유량을 제공할 수 있습니다.
Dayton 로터리 기어 펌프 헤드는 식품 가공, 화학 및 제지 산업에서 비마모성 및 인화성 점성 액체를 펌핑하는 데 사용됩니다. 이 가볍고 간헐적이며 강력한 펌프 헤드는 연속적이고 거의 맥동 없는 흐름을 제공하며 점도가 100 및 550 SSU인 액체를 효율적으로 처리할 수 있습니다. Dayton 로터리 펌프 헤드는 316 스테인리스 스틸, 청동 및 주철을 사용하여 만든 고온 펌프 헤드이며 부식성 화학 물질 및 솔벤트에 대한 내성이 있습니다. 최대 19.6피트의 흡입 리프트와 화씨 -20도에서 375도 사이의 온도에서 사용할 수 있는 이 펌프 헤드는 근접 결합, 받침대 및 카보네이터 장착 구성으로 제공됩니다. 근접 결합 모델은 NEMA 프레임 ODP 단상 모터에 직접 장착되며 2.1psi 압력에서 4.3/20gpm의 유량을 제공할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 디자인 | 듀티 등급 | 최대 점도 | 모터 프레임 | 포트 크기 | 펌프 본체 재질 | 반지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4KHF5 | ₩1,244,215 | |||||||||
B | 4KHA9 | ₩1,226,995 | |||||||||
C | 4KHH1 | ₩583,135 | |||||||||
C | 4KHH3 | ₩654,395 | |||||||||
C | 4KHH4 | ₩649,950 | |||||||||
C | 4KHH5 | ₩795,637 | |||||||||
D | 4KHH7 | ₩611,747 | |||||||||
A | 4KHF7 | ₩1,671,214 | |||||||||
E | 4KHR1 | ₩484,259 | |||||||||
F | 4KHK3 | ₩447,509 | |||||||||
B | 4KHC2 | ₩1,449,035 | |||||||||
D | 4KHH9 | ₩740,075 | |||||||||
B | 4KHC4 | ₩1,844,587 | |||||||||
F | 4KHK2 | ₩408,555 | |||||||||
F | 4KHK1 | ₩398,282 | |||||||||
D | 4KHJ2 | ₩932,819 | |||||||||
A | 4KHF3 | ₩1,104,687 | |||||||||
A | 4KHF4 | ₩1,249,517 | |||||||||
A | 4KHF6 | ₩1,618,014 | |||||||||
C | 4KHH2 | ₩583,065 | |||||||||
C | 4KHH6 | ₩828,310 | |||||||||
G | 4KHG9 | ₩779,310 | |||||||||
G | 4KHG7 | ₩630,420 | |||||||||
B | 4KHC1 | ₩1,388,467 | |||||||||
E | 4KHR2 | ₩496,457 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 154Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
103A140F31RA 250 | CT7ZZQ | ₩ 321,300 |
로터리 기어 펌프 헤드, 중간, 받침대, 316 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S93016CA | CT4HNC | ₩ 10,576,790 |
로터리 기어 펌프 헤드, 중간, 받침대, 316 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S93516CA | CT4HNB | ₩ 12,222,525 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 112Gph. 흐름, 황동, 100Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
141A100F11AA 250 | CT8AAB | ₩ 275,362 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 82Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A070F31BA 250 | CT8AAA | ₩ 424,830 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 73Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A060F31CA 250 | CT7ZZZ | ₩ 321,300 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 73Gph. 흐름, 황동, 60Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
141A060F11CA 250 | CT7ZZY | ₩ 277,497 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 73Gph. 흐름, 황동, 60Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
111A060F11CA 250 | CT7ZZX | ₩ 273,612 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 48Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A035F31CA 250 | CT7ZZW | ₩ 403,409 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 48Gph. 흐름, 황동, 35Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
141A035F11CA 250 | CT7ZZV | ₩ 283,727 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 35Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A025F31CA 250 | CT7ZZU | ₩ 321,300 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 35Gph. 흐름, 황동, 25Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
141A025F11CA 250 | CT7ZZT | ₩ 277,497 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 25Gph. 흐름, 황동, 25Gph Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
111A025F11CA 250 | CT7ZZR | ₩ 278,075 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 154Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A140F31BA 250 | CT7ZZP | ₩ 389,130 |
로터리 기어 펌프 헤드, 중간, 받침대, 316 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S94616CA | CT4HNE | ₩ 13,317,115 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 112Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113A100F31BA 250 | CT7ZZN | ₩ 385,559 |
로터리 베인 펌프, 3/8인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 112Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
103A100F31RA 250 | CT7ZZM | ₩ 321,300 |
로터리 베인 펌프, 1/2인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 260Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
115B240F31BA 250 | CT7ZZL | ₩ 496,230 |
로터리 베인 펌프, 1/2인치 흡입구/배출구 Nptf, 최대 210Gph. 흐름, 스테인레스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
115B190F31BA 250 | CT7ZZK | ₩ 742,560 |
로터리 베인 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
104E240F11BC | CT7ZZJ | ₩ 419,370 |
로터리 기어 펌프 헤드
데이튼 (Dayton) 로터리 기어 펌프 헤드는 해양, 농업, 화학 및 식품 가공 응용 분야에서 비마모성 또는 비입자성 점성 액체를 지속적으로 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 펌프 헤드는 점성이 높은 유체를 처리하기 위한 자체 프라이밍 및 양변위 특성을 가지고 있습니다. 일부 모델에는 구성 요소가 분리되지 않도록 볼 베어링과 키 샤프트가 있습니다. 경량, 중간 및 중부하 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
내 응용 분야에 적합한 로터리 기어 펌프 헤드를 어떻게 선택합니까?
펌핑되는 유체의 유형 및 점도, 필요한 유량 및 압력, 작동 조건(온도 및 압력)과 같은 요소를 고려하십시오.
로터리 기어 펌프 헤드를 어떻게 설치합니까?
설치에는 펌프 헤드를 베이스 또는 프레임에 장착하고 흡입구 및 배출구 포트를 배관 시스템에 연결하고 펌프가 올바르게 정렬 및 지지되는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
로터리 기어 펌프 헤드의 누출을 어떻게 방지할 수 있습니까?
회전 기어 펌프 헤드의 누출을 방지하려면 기계적 씰, 개스킷 또는 기타 씰링 메커니즘이 올바르게 설치되고 유지관리되는지 확인하십시오. 유체가 기어를 우회하는 것을 방지하려면 기어와 펌프 케이싱 사이에 적절한 간격을 선택하는 것이 중요합니다.
더 알아보기
- 벤더
- 납땜
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 하드웨어
- 주석
- 루버 랙 및 패널
- 진동 흡수기
- 램프 코드
- 정전기 에어필터
- 윤곽 게이지
- BRISKHEAT 실리콘 가열 테이프
- ALTRONIX 액세스 전원 컨트롤러, 8 트리거
- GPIMETERS 미터 헤드 키트
- COXREELS EZ-E 시리즈 호스 릴
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 패킹 후크 교체 팁
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-28 Un
- SPEARS VALVES 클래스 10/12 PVC 미터법 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MASTER APPLIANCE Proheat 시리즈 히트 건
- DAYTON 테이블
- TEADIT 2001 흑연사 압축 패킹 씰, 흑연 충전