그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 진동기 |
A | 1.50 |
베어링 유형 | 오버사이즈 |
빈 무게 용량 | 600의 파운드 |
dBA의 | 60 |
Duty | 특정 힘 설정에서만 연속, 최대 힘 설정에서 간헐적 의무 |
Enclosure | 밀폐 된 공기 이상 |
엔드 벨 재질 | 주철 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 60의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대 온도 | 104도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 길이 | 7" |
전체 폭 | 6" |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 3200VPM |
진동기 유형 | 무거운 의무 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.