항목 | 전기 진동기 |
A | 1.70 |
베어링 유형 | 오버사이즈 |
빈 무게 용량 | 800의 파운드 |
dBA의 | 60 |
Duty | 특정 힘 설정에서만 연속, 최대 힘 설정에서 간헐적 의무 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
엔드 벨 재질 | 주철 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 80의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대 온도 | 104도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 길이 | 7" |
전체 폭 | 6" |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 3200VPM |
진동기 유형 | 무거운 의무 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.07 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.