항목 | 전기 진동기 |
A | 1.50 |
베어링 유형 | 오버사이즈 |
빈 무게 용량 | 600의 파운드 |
dBA의 | 60 |
Duty | 특정 힘 설정에서만 연속, 최대 힘 설정에서 간헐적 의무 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
엔드 벨 재질 | 주철 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 60의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대 온도 | 104도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 폭 | 6" |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 3200VPM |
진동기 유형 | 콤팩트 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | Enclosure | 힘 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR-21 | 0.80 | 냉각 팬 열기 | 가변 저항기 만 | 3.5 " | 5" | 5" | 3200VPM | ₩ 679,402 | ||
SPR-40 | 1.40 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 가변 저항기 만 | 4.25 " | 7" | 6" | 1600VPM | ₩ 807,152 | ||
SPR-60 | 1.50 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 가변 저항기 만 | 4.25 " | 7" | 6" | 3200VPM | ₩ 1,143,380 | ||
SPR-80 | 1.70 | 밀폐 된 공기 이상 | 기계적으로 조정 가능 | 4.25 " | 7" | 6" | 3200VPM | ₩ 1,128,120 | ||
SPRT-80 | 1.70 | 완전 밀폐형 비 환기 | 기계적으로 조정 가능 | 4.25 " | 5.5 " | 6" | 3200VPM | ₩ 923,562 | ||
SPWT-60 | 1.50 | 방수, 완전 밀폐, 비 환기 | 기계적으로 조정 가능 | 6.5 " | 5.375 " | 5.5 " | 3200VPM | ₩ 747,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.