그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | 1/4FNPT |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 50cc / 분 |
자재 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 |
맥스. 주변 온도. | 225 F |
맥스. 유체 온도. | 225 F |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
최소 주변 온도. | -20F |
최소 유체 온도. | -20F |
권장 여과 (미크론) | 50 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 유량 | 자재 | 맥스. 유체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-926 26939 | 황동 | 100cc / 분 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 | 225 F | ₩ 748,860 | |
FS-926 26941 | 황동 | 150cc / 분 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 | 225 F | ₩ 814,677 | |
FS-926 26942 | 황동 | 200cc / 분 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 | 225 F | ₩ 772,030 | |
FS-926 26943 | 황동 | 250cc / 분 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 | 225 F | ₩ 591,161 | |
FS-926 26944 | 황동 | 300cc / 분 | 황동, 폴리 설폰, SS, Viton, 에폭시 | 225 F | ₩ 591,161 | |
FS-926 26951 | 스테인리스 강 | 50cc / 분 | SS, Viton, 에폭시 | 300 F | ₩ 1,275,907 | |
FS-926 26952 | 스테인리스 강 | 100cc / 분 | SS, Viton, 에폭시 | 300 F | ₩ 1,271,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.