EATON CC 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CC 몰드 케이스 회로 차단기는 과부하 또는 단락으로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지합니다. 내부에 여행 장치, 전류 전달 부품 및 메커니즘을 수용하고 내구성을 향상시키기 위해 완전히 성형된 케이스가 있습니다. 이 회로 차단기는 관련 장비를 보호합니다....상업 및 산업 환경에서 분기 회로, 콘센트, 외부 모터 및 HVAC를 사용합니다. 오류가 감지되면 회로로의 전류 흐름을 자동으로 차단하고 오류가 해결되면 재설정할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CC3125SR01 | ₩ 2,753,660 | RFQ
|
A | CC3150SR01 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
B | CC3125SR01AL1 | ₩ 3,604,664 | RFQ
|
C | CC3100SR24 | ₩ 1,669,667 | RFQ
|
D | CC3200SR2D | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
A | CC3175SR01 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
E | CC3200SR01CR1 | ₩ 2,659,804 | RFQ
|
C | CC3200SR24 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
A | CC3150SR08 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
F | CC3150 | ₩ 1,123,154 | |
C | CC3125SR24 | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
E | CC3200SR24AL1 | ₩ 2,767,240 | RFQ
|
G | CC3175N | ₩ 2,158,240 | RFQ
|
B | CC3150SR01AL1 | ₩ 3,604,664 | RFQ
|
C | CC3225SR24 | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
D | CC3150SR2DAL1 | ₩ 2,659,804 | RFQ
|
C | CC3200SR02 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
D | CC3175SR2D | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
C | CC3175SR24 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
A | CC3100SR02 | ₩ 1,669,667 | RFQ
|
E | CC3175SR24AL1 | ₩ 2,433,956 | RFQ
|
C | CC3150SR24 | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
A | CC3225SR01 | ₩ 3,149,692 | RFQ
|
A | CC3100SR01AL2 | ₩ 3,154,228 | RFQ
|
E | CC3200SR01AL1 | ₩ 3,604,664 | RFQ
|
H | CC3100X | ₩ 729,344 | RFQ
|
D | CC3150SR2D | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
A | CC3150SR02 | ₩ 2,329,124 | RFQ
|
B | CC3175SR01AL1 | ₩ 4,099,704 | RFQ
|
특징
- Eaton CC 회로 차단기에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 켜짐 및 꺼짐 위치와 정격 전류가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
- 애플리케이션별 성능을 위한 3개의 극이 있습니다.
- 이 장치는 패널에 쉽게 연결할 수 있도록 #4 ~ 4/0 AWG 및 #2/0 ~ 300kcmil 구리/알루미늄 와이어를 허용합니다.
- 일부 모델에는 12/24VDC 또는 120/208/240VAC 션트 트립, 알람 접점 및 원격 제어/관리 및 차단기의 손쉬운 작동을 위한 1 NO 및 1 NC 보조 접점이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton ECC 유형 인클로저: 이 회로 차단기 엔클로저는 이러한 240V 회로 차단기를 수용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 Eaton CC 회로 차단기의 다른 성능 등급은 무엇입니까?
Eaton CC 회로 차단기의 정격 전류 범위는 100~225A이고 정격 전압은 240V입니다.
Eaton CC 회로 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
- 기기에서 먼지, 오물, 기름, 습기 또는 이물질을 제거하십시오.
- 장치를 여러 번 켜고 꺼서 장치의 스위치가 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 장치에 균열, 조각 또는 변색이 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
- 설치 장소 근처의 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
이 Eaton CC 회로 차단기의 인터럽트 정격은 무엇입니까?
인터럽트 등급은 10kAIC입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블
- /실란트(PSA) 샌딩 디스크
- 도어 볼트
- 안전 손잡이
- 해양 배선 액세서리
- 튜브피팅
- 손톱 및 톱마
- 수상안전
- 하드웨어
- 기계
- KIPP M6 스레드 크기 스테인리스 스틸 윙 노브
- GEORG FISCHER Schedule 80 CPVC 파이프, 나사산 없음
- TRANSAIR 피팅 벽 브래킷
- IDEAL 교체 다이
- PARKER 유압식 퀵 커넥트 호스 커플링, FET 시리즈 니플
- APOLLO VALVES 88A-200 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 배기/블리치 볼 밸브, 소켓 종단, FKM
- 80/20 15 시리즈 1530-S 프로파일 T-슬롯 돌출부
- ARO 견과류
- MARSHALLTOWN 스퀴지 흙손