PARKER 유압식 빠른 연결 호스 커플링, FET 시리즈 니플
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1502-24FP | 1 1 / 2 " | 5000의 PSI | 5000의 PSI | 1 1/2-11 1/2" | ₩ 1,193,108 | RFQ
|
A | FET-1002-20FP | 1" | 6000의 PSI | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ₩ 494,872 | RFQ
|
유압식 퀵 커넥트 호스 커플링, FET 시리즈 니플
Parker FET 시리즈 니플은 유압식 퀵-커넥트 커플링의 수형 끝단으로, 오일 및 가스 시추, 굴착 및 채광 분야의 유압 작동을 위해 커플링 본체(암형 단부)와 연결하는 데 이상적입니다. 니플 본체는 연결을 위해 커플러 슬리브와 함께 수동으로 연결됩니다. 이 밸브는 강도, 임펄스 저항 및 액밀 작동을 위해 스테인리스 스틸 유출 방지 밸브, 니트릴-폴리우레탄 씰 및 O-링이 있는 강철 구조를 가지고 있습니다. 1인치 및 1-1/2인치 커플링 크기로 제공되는 다양한 니플 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 유지 보수 키트
- 누더기
- 가든 카트
- LED 로우 베이 비품
- 레인 게이지
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 차량외장 액세서리
- 윤활유 보관 및 분배
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 열가소성 용접
- SELLSTROM 초록색
- DAYTON 박공 다락방 환풍기, 120V
- VISIONTRON 사인 홀더 프레임
- CRYDOM CKM 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- BANJO FITTINGS 스크린 50 메쉬, 라인 스트레이너
- DIXON 남성 육 니플에 여성
- ZSI-FOSTER 전체 베타 어셈블리, 용접 마운트
- COOPER B-LINE 빔 패스너 케이블
- EATON XT IEC 전자 과부하 계전기
- HUMBOLDT 토양 상자