DAYTON 배터리 작동 진동기
스타일 | 모델 | A | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYN7 | 6.60 | 0.11 | 5.375 " | 8.25 " | 5.187 " | 3600VPM | ₩ 869,330 | |
B | 1DYN8 | 13.30 | 0.22 | 5.5 " | 8.625 " | 6.5 " | 3000VPM | ₩ 1,004,150 |
배터리로 작동되는 진동기
Dayton 배터리로 작동되는 진동기는 덤프 트럭, 뒷문 스프레더, 농기구, 소금기, 스크린 및 콘크리트 펌프에 사용되어 낙하산 및 통에서 물질의 흐름을 청소하고 보조합니다. 부식 방지를 위해 알루미늄으로 만든 하우징이 특징이며 최대 76dBA의 소음을 발생시킵니다. 이 진동기는 최대 3600vpm의 속도를 제공하며 0.11 및 0.22hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라운드 벨트
- 티 및 스트랩 경첩
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 타이 후크
- 진동 포장 장비 액세서리
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 사다리/플랫폼/비계
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- KNIPEX 절연 도구 세트
- TSUBAKI 오프셋 롤러 체인
- FLEXCO INC Templet 레이싱 도구
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 제어 릴레이, 20A
- KLEIN TOOLS 녹아웃 펀치
- SOUTHWIRE COMPANY 동축 케이블
- COOPER B-LINE 전기 상자 T 바 패스너
- BALDOR MOTOR 풋리스 브레이크 모터, 삼상, TEFC, 575V
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 드릴
- BALDOR / DODGE Quill 입력 인라인 헬리컬 리듀서