WYCO W994G1T-200-14 전기 진동기 15a 115vac 단상 1hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 진동기 |
A | 15 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
dBA의 | 81 |
Duty | 간헐적 |
Enclosure | 완전히 동봉 |
힘 | 원심 분리기 |
힘 등급 | 1500의 파운드 |
머리 크기 | 2" |
HP | 3 |
맥스. 시간당 입방 야드 | 20 |
최대 온도 | 200도 F |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 193 " |
전체 폭 | 8.25 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
축 길이 | 14ft. |
속도 | 10,500VPM |
진동기 유형 | 내부 콘크리트 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 22.68 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479100040 |
모델 | 전체 길이 | 축 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-7 | 108 " | 7ft. | 11,000VPM | - | RFQ
|
W994G1T-100-10 | 144 " | 10ft. | 11,000VPM | - | RFQ
|
W994G1T-175-7 | 108 " | 7ft. | 10,800VPM | - | RFQ
|
W994G1T-175-14 | 192 " | 14ft. | 10,800VPM | - | RFQ
|
W994G1T-200-10 | 145 " | 10ft. | 10,500VPM | - | RFQ
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | ₩ 3,164,157 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | ₩ 3,008,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.