항목 | 전기 진동기 |
A | 2.60 |
베어링 유형 | 오버사이즈 |
빈 무게 용량 | 2000의 파운드 |
dBA의 | 70 @ 3 피트 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 동봉 |
힘 | 조절할 수 있는 |
힘 등급 | 200의 파운드 |
최대 온도 | 200도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 4.125 " |
전체 길이 | 8.187 " |
전체 폭 | 4.875 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 950 ~ 4000 vpm |
진동기 유형 | 조절할 수 있는 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 7.7 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.