항목 | 전기 진동기 |
A | 4.50 |
베어링 유형 | 사전 윤활 |
빈 무게 용량 | 7000의 파운드 |
dBA의 | 85 |
Duty | 간헐적 |
Enclosure | 완전히 동봉 |
힘 | 기계적으로 조정 가능 |
힘 등급 | 600 ~ 1100 파운드 |
HP | 1/3 |
최대 온도 | 200도 F |
마운팅 플레이트 | 별도로 판매 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 7.875 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
속도 | 10,000VPM |
진동기 유형 | 고주파 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USL-1600 | 5.00 | 1/2 | 9000VPM | ₩ 3,105,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.