플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING CL-4-ST 샤프트 칼라 클램프 1pc 1/4인치 316 스테인리스 스틸 | AF9WCH 30VK61

RULAND MANUFACTURING CL-4-ST 샤프트 칼라 클램프 1개 1/4인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF9WCH 모델: CL-4-ST크로스 참조: 30VK61

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 56,350 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.1 / 4 "
클리어런스 Dia.0.773 "
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재316 스테인레스 스틸
조각 수1
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.5 / 8 "
나사 재질스테인리스 강
나사 크기# 4-40
9 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.76
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.보어 직경.캡 나사 크기나사 재질나사 크기견딜 온도.클리어런스 Dia.가격
RULAND MANUFACTURING CL-40-F 샤프트 칼라 원피스 클램프 Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24합금강3 / 8 "-247 / 8 "350도 F4.034 "₩ 147,280
RULAND MANUFACTURING CL-10-A 샤프트 칼라 원피스 클램프 ID 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32합금강# 10-327 / 16 "225도 F1.5 "₩ 19,740
RULAND MANUFACTURING CL-10-F 샤프트 칼라 원피스 클램프 Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32합금강# 10-327 / 16 "350도 F1.5 "₩ 16,852
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS 샤프트 칼라 원피스 클램프 ID 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32스테인리스 강# 10-327 / 16 "350도 F1.5 "₩ 41,125
RULAND MANUFACTURING CL-11-A 샤프트 칼라 원피스 클램프 ID 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32합금강# 10-327 / 16 "225도 F1.564 "₩ 22,522
RULAND MANUFACTURING CL-11-F 샤프트 칼라 원피스 클램프 Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32합금강# 10-327 / 16 "350도 F1.564 "₩ 18,375
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS 샤프트 칼라 원피스 클램프 ID 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32스테인리스 강# 10-327 / 16 "350도 F1.564 "₩ 48,772

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-4-ST 샤프트 칼라 클램프 1개 1/4인치 316 스테인리스 스틸
₩ 56,350 /단위