EATON 70422 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton 70422 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 백호, 케이블 쟁기, 크레인, 덤프 트럭 리프트, 광산 기계, 포장 기계 등과 같은 청소 및 리프팅 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 70422-LAH | ₩ 6,284,040 | RFQ
|
B | 70422-REK | ₩ 6,945,512 | RFQ
|
C | 70452-램 | ₩ 6,802,768 | RFQ
|
D | 70422-LAG | ₩ 6,035,315 | RFQ
|
B | 70422-RCB | ₩ 6,035,315 | RFQ
|
C | 70422-쥐 | ₩ 6,035,315 | RFQ
|
A | 70422-LAZ | ₩ 6,284,040 | RFQ
|
E | 70422-RCG | ₩ 6,284,040 | RFQ
|
D | 70422-RAU | ₩ 6,284,040 | RFQ
|
특징
- 펌프 출구 포트의 시스템 압력이 사전 설정된 최대 압력 이상으로 상승하면 펌프 흐름을 자동으로 감소(또는 정지)시키는 압력 흐름 보상기가 특징입니다.
- 폴리아크릴레이트 샤프트 씰과 함께 제공되어 뜨거운 오일, 자동 변속기 및 유형 A 파워 스티어링 유체에 대한 탁월한 내성을 제공합니다.
- 장비에 손상을 줄 수 있는 오일 오염을 방지하기 위해 무급유 설계로 되어 있습니다.
- 또한 진동 효과를 최소화하고 소음 없는 작동을 허용하는 로우 프로파일 설계가 특징입니다.
자주 묻는 질문
개방 회로 피스톤 펌프에 사용되는 장착 방향은 무엇입니까?
이 펌프는 마운팅 허브와 XNUMX볼트 마운팅 플랜지(SAE 표준 준수)를 사용하여 모든 위치에 마운팅할 수 있습니다.
캐비테이션이란 무엇입니까?
캐비테이션은 흡입 압력이 매우 낮을 때 발생하여 증기 기포 붕괴로 인해 금속 표면이 침식되어 액체가 다음 공간으로 고속으로 돌진하여 수격 현상이 발생합니다.
석션 스태틱 헤드란?
흡입구 표면과 펌프 중심선 사이의 높이 차이입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 후드
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 슬리브 베어링
- 트위스트 타이
- 펌프 컨트롤 부품들
- 튜브피팅
- 작업대
- 갈퀴 및 재배 도구
- 주철
- ZURN 플러시 밸브, 1-1 / 2 "스 퍼드 커플 링
- OSG VA-3 스파이럴 포인트 탭, V 코팅 마감
- KISSLER & CO Non-oem 샤워 핸들 아크릴
- GRAINGER 스틸 훅
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 30미크론
- APOLLO VALVES 73E-100 시리즈 포트 볼 밸브
- ALL GEAR 슈퍼 스위프트 라인 윈치/치퍼 라인
- TRI-ARC 플랫폼 난간
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, J, V 벨트 시브
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기