ROTOZIP 다목적 나선형 톱날
스타일 | 모델 | 절삭 깊이 | 지름 | 자재 | 전체 길이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB-MP2 | 1" | 5 / 32 " | HSS | 2.5 " | 5 / 32 " | ₩ 24,482 | |
B | XB-DC1 | 1" | 1 / 4 " | 카바이드 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 35,367 | |
C | SC4 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | 2" | - | ₩ 21,682 |
다목적 나선형 톱날
Rotozip 다목적 나선형 톱날은 목재, 유리 섬유, OSB, 라미네이트, 플라스틱 및 비닐/알루미늄 사이딩을 절단하는 데 사용됩니다. 이 비트는 절단하지 않고 상자, 패널 또는 프레임을 타는 매끄럽고 무딘 끝이 있는 비절단 팁이 특징입니다. 이렇게 하면 기본 표면이나 물체가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 최대 33000rpm의 절삭 속도를 제공하는 카바이드/HSS 바디를 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 호스
- 인테리어 자동차 액세서리
- 진동 차단기 패드
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 스위치
- 크림핑 장비
- 호흡보호구
- 에어필터
- 비상 조명
- EAGLE 인화성 액체 안전 캐비닛, 벽 장착
- RAE 스텐실, 주의 발걸음 조심
- RULAND MANUFACTURING XNUMX빔 커플링, MW 시리즈
- WESTWARD 잠금 클램프 세트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 그립, 와이어 메쉬
- WESTWARD 3/4인치 고정 마이크로미터 토크 렌치
- EATON S811+/S801+ 시리즈 터미널 패드 키트
- VALLEY CRAFT 12게이지 헤비 듀티 캐비닛
- CAMPBELL Quik-Alloy 커플링 링크 핀 및 리테이너
- VESTIL GR-H2R 시리즈 고속도로 가드레일, 드롭인