그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 스테인리스 강 |
그릇 크기 | 1 온스 |
드레인 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 폴리에틸렌 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
최대. 흐름 | CFM 23 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
전체 높이 | 4" |
전체 폭 | 1.57 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
크기 | 세밀화 |
UPC | 094704913650 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 입구 압력 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2-04-SYV0 | - | 스테인리스 강 | 1.7 온스 | 180도 F | 5.56 " | 2.38 " | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,206,380 | ||
F08-02-SK00B | 150의 PSI | - | 0.6 온스 | 125도 에프 | 4.87 " | 1.56 " | - | - | ₩ 57,837 | RFQ
| |
F08-02-SL00B | 250의 PSI | 금속 | 0.6 온스 | 150도 에프 | 4.87 " | 1.56 " | - | - | ₩ 73,220 | RFQ
| |
F18-02-SK00B | 150의 PSI | - | 1.7 온스 | 125도 에프 | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ₩ 110,950 | RFQ
| |
F18-02-SL00B | 250의 PSI | 사이트 글래스가있는 금속 | 1.7 온스 | 150도 에프 | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ₩ 123,445 | RFQ
| |
F18-03-SK00B | 150의 PSI | - | 1.7 온스 | 125도 에프 | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ₩ 117,250 | RFQ
| |
F18-03-SL00B | 250의 PSI | 사이트 글래스가있는 금속 | 1.7 온스 | 150도 에프 | 7.5 " | 2.37 " | - | - | ₩ 125,982 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.