WILKERSON 18 / 28 시리즈 엔드 블록 커넥터
스타일 | 모델 | NPT | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GPA-96-612 | 1 / 2 " | ₩ 32,777 | |
A | GPA-96-613 | 3 / 4 " | ₩ 32,777 | |
A | GPA-96-611 | 3 / 8 " | ₩ 32,777 |
18/28 시리즈 엔드 블록 커넥터
Wilkerson 18/28 시리즈 엔드 블록은 디버터 블록과 함께 사용되어 전면 및 후면 포트를 닫고 주 매니폴드 연결/분기를 위한 추가적인 설계 유연성을 제공합니다. 이 다이버터 블록은 1/2 및 3/4인치 나사산 입구/출구 포트와 함께 제공되며 FRL 시스템의 어느 위치에나 장착할 수 있습니다. Raptor Supplies 는 1/2, 3/8 및 3/4인치 NPT 크기의 다양한 모듈식 엔드 블록 커넥터(분할기 블록과 함께 사용)를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 군 경찰과 전술 장갑
- 정밀 정량 윤활 펌프
- 마그네틱 안정기
- 스크롤 톱날
- 폴리 프로필렌 파이프
- 냉각
- 도관 피팅 및 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 진동기
- 스프링
- VIKAN 디테일 브러쉬
- TE-CO 스텝 블록
- ARLINGTON INDUSTRIES 플로어 박스 키트, 정사각형
- DIXON 릴 커버
- TENNSCO 용접된 직립
- COOPER B-LINE CT 미터 소켓
- HOFFMAN 수직 접지 바 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-28 Un
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 2062 체인 번호
- VESTIL 끈이 달린 안전 장치