WILKERSON 공기 조절기 다운스트림 공압 장비의 효율적인 작동에 필요한 수준으로 공급 압력을 줄입니다. 자재 취급 시스템, 유량 및 온도 컨트롤러, 중요한 공기 제어 회로 및 밸브 포지셔너에 사용됩니다. 이 장치에는 사용자 요구 사항에 따라 조정할 수 있는 상승/비상승 노브가 있습니다.
다운스트림 공압 장비의 효율적인 작동에 필요한 수준으로 공급 압력을 줄입니다. 자재 취급 시스템, 유량 및 온도 컨트롤러, 중요한 공기 제어 회로 및 밸브 포지셔너에 사용됩니다. 이 장치에는 사용자 요구 사항에 따라 조정할 수 있는 상승/비상승 노브가 있습니다.
공기 조절기
Wilkerson 고압 고 유량 조절기는 공기 처리 응용 분야를위한 압축 라인의 공압 유량 제어에 적합합니다. 이 공기 조절기는 변동이없고 일관된 흐름 출력을 제공하기 위해 자체 완화되고 균형 잡힌 밸브 설계가 특징입니다. 아연 인클로저는 내구성을 제공하고 높은 유량 용량의 피스톤 작동 메커니즘을 통해 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 470, 500 및 1200 cfm 유량으로 제공되는 다양한 공압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 고압 고 유량 조절기는 공기 처리 응용 분야를위한 압축 라인의 공압 유량 제어에 적합합니다. 이 공기 조절기는 변동이없고 일관된 흐름 출력을 제공하기 위해 자체 완화되고 균형 잡힌 밸브 설계가 특징입니다. 아연 인클로저는 내구성을 제공하고 높은 유량 용량의 피스톤 작동 메커니즘을 통해 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 470, 500 및 1200 cfm 유량으로 제공되는 다양한 공압 조절기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 조정 범위 | 본체 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ER1-02-0000 | ₩2,042,442 | RFQ | ||||||||
B | R30-06-000 | ₩304,955 | |||||||||
C | R21-03-R00 | ₩636,947 | |||||||||
D | R30-08-G00 | ₩770,419 | |||||||||
E | R30-08-H00 | ₩673,960 | |||||||||
F | R40-0B-000 | ₩571,287 | |||||||||
G | R21-06-000 | ₩304,500 | |||||||||
G | R21-02-000 | ₩304,500 | |||||||||
D | ER1-02-PA00 | ₩2,382,695 | RFQ | ||||||||
B | R30-08-000 | ₩311,990 | |||||||||
H | R30-06-H00 | ₩673,085 | |||||||||
I | R26-04-GH0 | ₩430,167 | |||||||||
F | R40-0C-000 | ₩584,622 | |||||||||
G | R21-04-000 | ₩304,500 | |||||||||
G | R21-03-000 | ₩303,275 | |||||||||
J | SR1-02-LAS0 | ₩785,942 | |||||||||
J | SR1-02-KAS0 | ₩763,577 | |||||||||
K | SR2-04-KAS0 | ₩2,269,767 | |||||||||
K | SR2-04-LAS0 | ₩2,327,937 | |||||||||
L | R08-02-F000B | ₩67,445 | |||||||||
M | R18-02-F000B | ₩108,220 |
공기 조절기, 비 상승 잠금
Wilkerson 공기 조절기는 가변 유량의 일정한 압력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 황동 또는 아연 합금 본체 구조, 상승하지 않는 조절 가능한 손잡이, 300 개의 게이지 포트, 최대 100psi의 공급 압력 및 32cfm의 최대 유량이 특징입니다. 이러한 Wilkerson 조절기는 화씨 150 ~ XNUMX도 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 다양한 전체 높이와 너비로 제공됩니다.
Wilkerson 공기 조절기는 가변 유량의 일정한 압력이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 황동 또는 아연 합금 본체 구조, 상승하지 않는 조절 가능한 손잡이, 300 개의 게이지 포트, 최대 100psi의 공급 압력 및 32cfm의 최대 유량이 특징입니다. 이러한 Wilkerson 조절기는 화씨 150 ~ XNUMX도 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 다양한 전체 높이와 너비로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | ₩58,957 | |||||||
B | R03-02-000 | ₩39,147 | |||||||
B | R03-01-000 | ₩39,147 |
범용 공기 조절기
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R18-03-F000B | ₩106,522 | |||||||
A | R18-04-F000B | ₩108,814 | |||||||
B | R28-04-F000B | ₩150,377 |
범용 공기 조절기, 1/4인치 크기, 150cfm 최대 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R18-02-G000B | CF2BUB | ₩ 211,715 |
압축 공기 조절기, 알루미늄, 3/8인치 Npt, 150Cfm, 300PSI
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R18-03-F0G0B | CV3QLY | ₩ 266,455 |
특징
- Wilkerson 공기 조절기에는 사용자 요구 사항에 따라 조정할 수 있는 상승/비상승 손잡이가 있습니다.
- 내마모성을 위해 황동, 알루미늄, 스테인리스 스틸 또는 아연 합금 구조가 특징입니다.
- 다음을 포함한 선택된 모델 공기 조절기 고압 및 저압을 묘사하기 위한 XNUMX개의 게이지 포트로 구성됩니다.
- 다음을 포함한 일부 모델 Wilkerson B 다이얼 공기 조절기 빠른 XNUMX차 압력 조정을 위한 압력 보정된 투명한 비상승 조정 다이얼이 특징이며 일관된 유량 출력을 위한 균형 잡힌 밸브 설계가 있습니다.
- 레귤레이터는 1200cfm의 최대 기류율을 제공하며 최대 2인치 NPT 파이프 크기에 공급됩니다.
작동 메커니즘
- 기류 조절기에는 다이어프램 어셈블리에 의해 직접 조절되는 스프링 작동 밸브가 있습니다.
- 흐르는 매체의 압력이나 에너지는 다이어프램을 활성화합니다.
- 증가하는 다운스트림 압력이 다이어프램에 떨어지므로 스프링을 압축하여 밸브 플러그를 닫습니다.
자주 묻는 질문
공기 조절기는 얼마나 오래 지속됩니까?
공기 조절기의 수명은 15~25년입니다.
공기 조절기가 고장났는지 어떻게 알 수 있습니까?
- 변동 또는 낮은 수압.
- 수압이 없습니다.
- 진동 또는 망치질 소음.
- 누출로 인해.
- 높은 수압.
레귤레이터에 게이지가 두 개 있는 이유는 무엇입니까?
대부분의 레귤레이터에는 압축기가 도구로 보내는 압력의 양을 사용자에게 알려주는 두 개의 게이지가 있습니다.
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 보관 및 운송 카트
- 전기 히터 및 액세서리
- 도색스프레이 외
- 직선 벽 컨테이너
- 실험실 핫 플레이트
- 짧은 생크 커플 링
- 스크롤 톱
- 음성 데이터 잭 액세서리
- JOHN GUEST 수 커넥터
- TMI 롤업 스크린 도어, 스프링 어시스트
- HAKKO 납땜 팁, 끌
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 진공 호스, 100 피트
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- JUSTRITE Make-A-Berm 코너
- WEG 전기 모터, 0.5Hp
- NATIONAL GUARD 도어 핑거 가드
- WESTWARD 서랍 슬라이드
- ARROW FASTENER 도어 레버 잠금 장치