그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 공기 조절기 |
조정 범위 | 0 ~ 125 psi |
기류 방향 | 왼쪽. 오른쪽으로 |
본체 재질 | 알류미늄 |
유량 범위 | 101에서 200 cfm |
게이지 포트 | 1/4NPT |
높이 범위 | 5-6 " |
최대. 흐름 | CFM 180 |
맥스. 입구 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 에프 |
전체 높이 | 5.4 " |
전체 길이 | 5.18 " |
전체 폭 | 2.36 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 유량 범위 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18-03-F000B | 101에서 200 cfm | CFM 150 | 5.4 " | 5.18 " | 2.36 " | 3 / 8 " | ₩ 98,910 | RFQ
| |
R28-04-F000B | 201에서 300 cfm | CFM 250 | 5.9 " | 5.87 " | 2.9 " | 1 / 2 " | ₩ 131,075 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.