WILKERSON 통합 필터 요소 이들은 기체로부터 물 에어로졸 및 액적(0.01미크론까지)의 제거와 같은 두 단계의 분리에 사용됩니다. 공기 품질 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 필터 요소 등급이 이러한 장치와 함께 제공됩니다.
이들은 기체로부터 물 에어로졸 및 액적(0.01미크론까지)의 제거와 같은 두 단계의 분리에 사용됩니다. 공기 품질 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 필터 요소 등급이 이러한 장치와 함께 제공됩니다.
유체 필터 요소는 유체에서 작은 방울이나 입자를 제거합니다. 압축 공기, 연료 및 유압 시스템에서 오일, 물 및 기타 오염 물질을 제거하는 데 적합합니다.
MSP 시리즈 유착 오일 필터 요소
Wilkerson MSP 시리즈 유착 오일 필터 요소는 석유화학 및 정유 응용 분야의 압축 공기 라인에서 0.5~1미크론 범위의 오일, 미립자 및 미스트를 제거하도록 설계된 공압식 필터입니다. M8, M18, M28 및 M35 시리즈 벽면 장착 브래킷 키트를 장착할 수 있으며 우수한 유연성과 강성을 위해 폴리에틸렌으로 제작되었습니다.
Wilkerson MSP 시리즈 유착 오일 필터 요소는 석유화학 및 정유 응용 분야의 압축 공기 라인에서 0.5~1미크론 범위의 오일, 미립자 및 미스트를 제거하도록 설계된 공압식 필터입니다. M8, M18, M28 및 M35 시리즈 벽면 장착 브래킷 키트를 장착할 수 있으며 우수한 유연성과 강성을 위해 폴리에틸렌으로 제작되었습니다.
스타일 | 모델 | 맞다 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MSP-96-732 | ₩37,222 | |||
B | MSP-96-647 | ₩49,017 | |||
C | MSP-96-649 | ₩47,460 | |||
D | MSP-95-502 | ₩474,162 |
필터 요소, 합체
Wilkerson 유착 필터 요소는 압축 공기 라인에서 물, 유증기 및 기타 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이러한 유착 필터는 압력 손실이 거의없는 고품질 압축 공기를 제공하며 압력 차이에서도 모양을 유지할 수있을만큼 견고합니다 (필터 요소의 붕괴 방지). 1 및 0.3 미크론 등급으로 제공되는 광범위한 Wilkerson 유착 필터 요소 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 유착 필터 요소는 압축 공기 라인에서 물, 유증기 및 기타 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이러한 유착 필터는 압력 손실이 거의없는 고품질 압축 공기를 제공하며 압력 차이에서도 모양을 유지할 수있을만큼 견고합니다 (필터 요소의 붕괴 방지). 1 및 0.3 미크론 등급으로 제공되는 광범위한 Wilkerson 유착 필터 요소 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SRP-96-005 | ₩78,732 | ||
A | SRP-96-006 | ₩78,732 |
필터 요소
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
N17-95-992 | AE7XEX | ₩ 88,515 |
필터 요소 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRP-96-943 | CJ2END | ₩ 91,822 |
더 알아보기
- 워터 히터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 스테인리스 강
- HVAC 테스트 기기
- 볼 밸브
- 흡기 필터 및 소음기
- 건물 케이블
- 반도체 테스터
- 식품 혼합기 및 믹서기
- PARKER FEM / FEC 시리즈, 니플
- HOFFMAN Proline 시리즈 부분 스윙 아웃 프레임
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 핏 x 핏
- WESTWARD 플라이어 세트
- KABELSCHLEPP 케이블 및 호스 캐리어 장착 브래킷
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 테이퍼 리머
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 114 시리즈
- BALDOR / DODGE SCBED, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- MILWAUKEE 무선 앵글 그라인더
- JET TOOLS 압축 공기 건조기용 교체 건조제