WILKERSON 오일 제거 필터 Wilkerson의 오일 제거 필터는 0.01미크론까지 고체 입자, 물 및 오일 에어로졸을 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 더 나은 공기 품질을 위해 두 가지 필터 요소 등급을 포함합니다.
Wilkerson의 오일 제거 필터는 0.01미크론까지 고체 입자, 물 및 오일 에어로졸을 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 더 나은 공기 품질을 위해 두 가지 필터 요소 등급을 포함합니다.
스타일 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SM1-02-EYV0 | ₩660,222 | |||||||
A | SM2-04-EYV0 | ₩1,245,790 |
점보 오일 제거 유착 필터
Wilkerson 오일 제거 유착 필터는 압축 공기 공급에서 오일 에어로졸과 고체 미립자 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 점보 유착 필터는 최대 용량이 120oz인 대형 금속 보울이 특징이며 여과 등급은 0.01미크론입니다. 일부 모델에는 더 나은 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 보울이 있습니다. 26oz 보울 크기로도 제공되는 다양한 유착 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 오일 제거 유착 필터는 압축 공기 공급에서 오일 에어로졸과 고체 미립자 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 점보 유착 필터는 최대 용량이 120oz인 대형 금속 보울이 특징이며 여과 등급은 0.01미크론입니다. 일부 모델에는 더 나은 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 보울이 있습니다. 26oz 보울 크기로도 제공되는 다양한 유착 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 파이프 크기 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30-08-S00 | ₩371,980 | |||||||||
A | M30-06-S00 | ₩366,205 | |||||||||
B | M30-08-M00 | ₩434,402 | |||||||||
B | M30-06-M00 | ₩426,072 | |||||||||
B | M35-0B-S00 | ₩1,231,597 | |||||||||
B | M35-0C-S00 | ₩1,231,597 |
더 알아보기
- 작업복
- HVAC 제어 장치
- 실험실 여과
- 온도계/습도계
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 체크 및 풋 밸브
- 압입 기 마커 플레이트
- 고하 중 실린더 액세서리
- 티 컵 파이프 캐리어
- 탄소강 계단 트레드
- APPROVED VENDOR 레일 엔드 컵 알루미늄
- BANJO FITTINGS Mauser 벌크 컨테이너 밸브
- NELSON STUD WELDING INC. 척
- WOODHEAD 130148 시리즈 리셉터클
- VOLLRATH 수저 홀더
- HONEYWELL 공기 처리 시스템
- KRYTOX XHT-SX 시리즈 극고온 표준 등급 그리스
- EBM-PAPST 디지털 차동 정압 변환기
- SAN JAMAR 범용 일회용 장갑
- TRUE RESIDENTIAL 노즐