그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 오일 필터 |
보울 재질 | 금속 |
그릇 크기 | 26 온스 |
드레인 포트 크기 | 1" |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 0.5 마이크론 |
최대. 흐름 | CFM 160 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 폭 | 4.8 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
크기 | 커다란 것 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 파이프 크기 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-0C-S00 | 7.8 " | 금속 | 120 온스 | 2 인치 NPT | 1 및 0.01 마이크론 | CFM 445 | 150의 PSI | 150도 F | ₩ 1,348,707 | |
M35-0B-S00 | 7.8 " | 금속 | 120 온스 | 1-1 / 2 인치 NPT | 1 및 0.01 마이크론 | CFM 445 | 150의 PSI | 150도 F | ₩ 1,348,707 | |
M30-08-S00 | 4.8 " | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 26 온스 | 1 인치 NPT | 0.01 마이크론 | CFM 160 | 150의 PSI | 125도 F | ₩ 407,347 | |
M30-06-S00 | 4.8 " | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 26 온스 | 3 / 4 "NPT | 0.01 마이크론 | CFM 140 | 150의 PSI | 125도 F | ₩ 401,030 | |
M30-06-M00 | 4.8 " | 금속 | 26 온스 | 3 / 4 "NPT | 0.5 마이크론 | CFM 140 | 200의 PSI | 150도 F | ₩ 466,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.