CHERNE 교체 링 및 체인 어셈블리
Cherne 교체 링 및 체인 어셈블리는 배관 플러그, Muni-Balls, Test-Balls 및 Long-Balls에 설치하는 데 이상적입니다. 이러한 링 및 체인 어셈블리를 사용하면 사용자는 테스트/유지보수 작업 후에 배관 시스템에서 배관 볼을 당기거나 잡을 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 반지 사이즈 | 체인 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 059758 | 2" | 24 " | 스테인리스 강 | ₩ 14,945 | |
A | 059708 | 2" | 12 " | 스테인리스 강 | ₩ 9,992 | |
A | 059718 | 3" | 12 " | 스테인리스 강 | ₩ 11,217 | |
A | 059768 | 3' | 24 " | 스테인리스 강 | ₩ 15,277 | |
B | 059728 | 4" | 12 " | 스테인리스 강 | ₩ 11,550 | |
C | 059778 | 4" | 24 " | 스테인리스 강 | ₩ 10,552 | |
A | 059798 | 6" | 24 " | 스테인리스 강 | ₩ 13,265 |
작동 메커니즘
- 이러한 링 및 체인 어셈블리에는 나사 메커니즘이 있는 한쪽 끝에 클램프가 있습니다. 이 나사는 플러그를 수용하기 위해 풀립니다.
- 플러그 고정 지점이 클램프에 맞춰지면 나사가 고정됩니다.
특징
- 이 링 및 체인 어셈블리는 반응성 유체 및 부식성 조건에 대한 손상/마모 가능성을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 사용자가 실수로 체인을 당기지 않도록 경고하기 위해 링 끝에 안전 태그가 있습니다.
- 플러그를 잡기 위한 나사 잠금 클램프 끝이 있어 사용자가 작업 후 신속하게 플러그를 잡고 당길 수 있습니다.
호환 액세서리
- Cherne Muni-볼 플러그: 이 링 및 체인 어셈블리는 Muni-Ball / Test-Ball 플러그(이 어셈블리에 부착됨)가 드레인/파이프라인으로 떨어지는 것을 방지합니다.
자주 묻는 질문
Cherne 링 및 체인 어셈블리를 볼 플러그에 부착하는 방법은 무엇입니까?
링 및 체인 어셈블리는 클램핑 엔드를 사용하여 플러그에 부착할 수 있습니다. 링 및 체인 어셈블리의 클램프가 볼 플러그의 노즐 스템을 잡습니다. 나사는 볼 플러그에 링 및 체인 어셈블리를 고정하기 위해 고정됩니다.
Cherne 링 및 체인 어셈블리의 링 직경은 얼마입니까?
이 링의 직경은 변형에 따라 2~6인치입니다.
Cherne 링 및 체인 어셈블리와 호환되는 플러그 크기는 무엇입니까?
이 링 및 체인 어셈블리는 더 작은 휴대용 Muni-Ball 및 Test-Ball 플러그에 설치하기에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 온도계 / 습도 측정기
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 송풍기 지원
- 킬른 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 배기 팬
- 터미널 블록
- 앵커
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- CLE-LINE 13 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- WESTWARD 긴 코 잠금 펜치
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA 필터 99.99 % 병원 등급
- AMERICAN TORCH TIP 소용돌이 링 30a MS
- UNITHERM 워터 버스트 스프레이 실드
- CASH VALVE 증기 압력 조절기
- SMC VALVES Dmk 시리즈 멀티 커넥터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- ALL MATERIAL HANDLING PT 시리즈 기어드 트롤리