WILKERSON 필터 / 조절기 이 필터 조절기는 에어필터와 조절기를 단일 장치에 결합합니다. 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어되고 일관된 공기압을 제공하도록 설계되었습니다. 큰 다이어프램은 밸브 면적 비율에 적합합니다. 이 장치는 고유량을 제공하고 NACE 사양 MR-01-75 / ISO 15156을 충족합니다.
이 필터 조절기는 에어필터와 조절기를 단일 장치에 결합합니다. 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어되고 일관된 공기압을 제공하도록 설계되었습니다. 큰 다이어프램은 밸브 면적 비율에 적합합니다. 이 장치는 고유량을 제공하고 NACE 사양 MR-01-75 / ISO 15156을 충족합니다.
필터 레귤레이터, 1/4인치 NPT
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | B08-02-FRG0B | ₩258,475 | |
B | B08-02-FRP0B | ₩202,860 |
필터 레귤레이터
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 그릇 크기 | 연결 크기 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 맥스. 입구 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-C2-FRG0B | ₩263,725 | |||||||||
B | B18-04-FK00B | ₩159,652 | RFQ | ||||||||
C | B18-03-FKG0B | ₩370,422 | |||||||||
B | B18-02-FK00B | ₩153,212 | RFQ | ||||||||
D | B28-04-FL00B | ₩200,462 | RFQ |
필터 / 조절기
Wilkerson의 범용 필터 조절기는 압축 에어필터와 공기 조절기를 결합한 올인원 장치입니다. 그들은 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어된 공기 압력을 제공하는 데 사용됩니다. 0 ~ 125psi의 압력 조정 범위를 제공하는 이 필터 조절기 장치의 유량은 최대 165cfm입니다. SB1 시리즈 소형 필터 조절기는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 스테인리스 스틸 핸들이 특징입니다. 큰 다이어프램 대 밸브 면적 비율은 정밀한 조절과 큰 유량을 제공합니다.
Wilkerson의 범용 필터 조절기는 압축 에어필터와 공기 조절기를 결합한 올인원 장치입니다. 그들은 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어된 공기 압력을 제공하는 데 사용됩니다. 0 ~ 125psi의 압력 조정 범위를 제공하는 이 필터 조절기 장치의 유량은 최대 165cfm입니다. SB1 시리즈 소형 필터 조절기는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 스테인리스 스틸 핸들이 특징입니다. 큰 다이어프램 대 밸브 면적 비율은 정밀한 조절과 큰 유량을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | ₩501,830 | RFQ | ||||||||
B | B28-03-FK00B | ₩178,290 | RFQ | ||||||||
B | B28-06-FK00B | ₩205,222 | RFQ | ||||||||
B | B28-04-FK00B | ₩210,962 | RFQ | ||||||||
C | B18-03-FK00B | ₩171,587 | RFQ | ||||||||
D | B08-02-FK00B | ₩89,197 | RFQ | ||||||||
E | BB3-02-FK00 | ₩77,472 | |||||||||
F | B28-03-FL00B | ₩221,007 | RFQ | ||||||||
G | B28-06-FL00B | ₩203,595 | RFQ | ||||||||
H | B08-02-FL00B | ₩97,264 | RFQ | ||||||||
I | B18-02-FL00B | ₩183,207 | RFQ | ||||||||
I | B18-03-FL00B | ₩160,930 | RFQ | ||||||||
I | B18-04-FL00B | ₩183,207 | RFQ | ||||||||
J | SB2-04-키스 | ₩2,062,987 | |||||||||
K | SB1-02-키스 | ₩979,894 | |||||||||
J | SB2-04-LYSS | ₩2,181,165 | |||||||||
K | SB1-02-LYSS | ₩979,894 |