TB WOODS FSH 폼 플렉스 커플링
TB Woods FSH Form-Flex 커플링은 더 넓은 분리가 필요한 완전히 지지되는 샤프트를 연결합니다. 이러한 커플링은 연결된 기계를 이동하지 않고도 장비를 설치 및 유지 관리하는 데 도움이 되며 3~12인치 범위의 샤프트 분리를 허용합니다. 그들은 원심분리 및 나사 압축기에 사용됩니다....압축기, 왕복동식 압축기, 팬 및 송풍기, 식품 가공, 공작 기계, 냉각탑, 엔진 및 전기 모터 구동 응용 분야.더 읽기
스타일 | 모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-22-SAE | 8.12 " | 21.375 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-22-HD | 8.12 " | 20.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-20-SAE | 8.12 " | 19.25 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-18-SAE | 8.12 " | 17.25 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-20-HD | 8.12 " | 18.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH35-12-SAE | 9.12 " | 11.625 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-14-HD | 9.12 " | 12.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-22-HD | 9.12 " | 20.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-12-HD | 9.12 " | 11.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-14-SAE | 9.12 " | 13.125 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-20-HD | 9.12 " | 18.5 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-18-SAE | 9.12 " | 17.25 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-20-SAE | 9.12 " | 19.25 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-22-SAE | 9.12 " | 21.375 " | SAE | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH35-18-HD | 9.12 " | 16.75 " | HD | 9.62 " | 5.87 " | 3 3 / 4 " | 0.66 " | 6.12 " | RFQ
|
A | FSH37-14-SAE | 10.06 " | 13.125 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-18-HD | 10.06 " | 16.75 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-18-SAE | 10.06 " | 17.25 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-20-SAE | 10.06 " | 19.25 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-14-HD | 10.06 " | 12.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-22-SAE | 10.06 " | 21.375 " | SAE | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-22-HD | 10.06 " | 20.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH37-20-HD | 10.06 " | 18.5 " | HD | 10.62 " | 6.62 " | 4" | 0.81 " | 6 1 / 2 " | RFQ
|
A | FSH42-28-HD | 11 " | 26.875 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-26-SAE | 11 " | 25.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-26-HD | 11 " | 24.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-22-HD | 11 " | 20.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-20-SAE | 11 " | 19.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-20-HD | 11 " | 18.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-18-SAE | 11 " | 17.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-18-HD | 11 " | 16.75 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-28-SAE | 11 " | 27.25 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-14-HD | 11 " | 12.5 " | HD | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-14-SAE | 11 " | 13.125 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH42-22-SAE | 11 " | 21.375 " | SAE | 11.37 " | 7.12 " | 4 1 / 4 " | 0.81 " | 7" | RFQ
|
A | FSH45-20-HD | 11.87 " | 18.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-28-SAE | 11.87 " | 27.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-28-HD | 11.87 " | 26.875 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-26-SAE | 11.87 " | 25.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-26-HD | 11.87 " | 24.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-22-SAE | 11.87 " | 21.375 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-22-HD | 11.87 " | 20.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-18-SAE | 11.87 " | 17.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-20-SAE | 11.87 " | 19.25 " | SAE | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-14-HD | 11.87 " | 12.5 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH45-18-HD | 11.87 " | 16.75 " | HD | 12 " | 7 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 0.87 " | 7.43 " | RFQ
|
A | FSH50-20-HD | 12.9 " | 18.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-28-HD | 12.9 " | 26.875 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-26-SAE | 12.9 " | 25.25 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-26-HD | 12.9 " | 24.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-22-SAE | 12.9 " | 21.375 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-22-HD | 12.9 " | 20.5 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-20-SAE | 12.9 " | 19.25 " | SAE | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
A | FSH50-18-HD | 12.9 " | 16.75 " | HD | 13.75 " | 8.75 " | 5" | 1.06 " | 8.37 " | RFQ
|
FSH 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 FSH Form-Flex 커플 링은 연결된 두 샤프트 사이의 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 커플 링은 오정렬 오류를 최소화하고 시스템의 구조적 무결성을 유지하기 위해 높은 비틀림 강성을 제공하는 유연한 디스크가 특징입니다. 6 ~ 12 개의 볼트 구멍 옵션으로 제공되는 다양한 TB Wood 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 합금강 디스크를 사용하여 무거운 하중과 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있습니다.
- 이 커플링은 움직이는 부품이 없어 지속적인 유지 관리가 필요 없고 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
- 제로 백래시를 제공합니다. 즉, 연결된 샤프트 사이에 유격이 최소화되거나 전혀 없음을 의미하며 정밀성이 중요한 곳에서 정밀한 모션 제어와 정확한 위치 지정을 보장합니다.
- 이러한 Form-Flex 디스크 커플링은 비틀림 강성이 높아 효율적인 동력 전달과 정밀한 토크 전달을 보장하고 부하 시 커플링의 무결성을 유지합니다.
자주 묻는 질문
이 디스크 커플링을 장기간 사용할 수 있나요?
예, 지속적인 작동을 견디고 장기간에 걸쳐 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 빈번한 교체 필요성을 줄이고 비용 절감에도 기여합니다.
TB Woods FSH Form-flex 커플링은 어떻게 정렬 불량을 수용합니까?
- 디스크 커플링은 두 개의 유연한 디스크와 스페이서를 활용하여 이중 힌지 효과를 달성하여 샤프트 간의 평행 오프셋 오정렬을 보상할 수 있습니다.
- 평행 정렬 불량의 경우 두 플렉스 디스크 모두 동일한 각도 편향을 경험합니다.
- 반면, 연결된 샤프트 중 하나의 각도 오정렬로 인해 평행 오정렬로 인한 각도 오프셋과 결합된 추가 각도 편향이 발생합니다.
- 플렉스 디스크의 전체 오정렬 각도는 평행 오정렬로 인한 각도 오프셋과 각도 오정렬로 인한 각도 오프셋의 합입니다.
- 전체 오정렬 각도가 선택한 커플링 유형에 지정된 정격 오정렬 용량을 초과하지 않도록 하는 것이 중요합니다.
TB Woods FSH Form-Flex 커플링은 수평 및 수직 샤프트 배열에 적합합니까?
예, TB Woods FSH Form-Flex 커플링은 다재다능하며 수평 및 수직 샤프트 구성에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 각도, 평행 및 축 정렬 불량을 수용할 수 있는 기능을 보유하고 있습니다.
TB Woods FSH Form-Flex 커플링이 시스템의 진동을 완화할 수 있습니까?
예, TB Woods FSH Form-Flex 커플링은 진동을 흡수하고 완화하여 연결된 장비에 가해지는 응력을 줄이고 시스템의 전반적인 성능을 향상시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스틱 솔레노이드 밸브
- 원심 분리기
- 컨테이너 스태킹
- 절연 핸드 래칫
- 드럼 롤러
- 드럼
- 실험실 소모품
- 주요 재고 있음
- 전선
- 기어링
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 시트
- DAYTON 펜던트 푸시 버튼
- MICRO 100 GEL 시리즈, 엔드 밀
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, Ozark
- THOMAS & BETTS 짧은 배럴 2방향 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 8인치 직경, 플레인 엔드
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON CH 시리즈 접지 오류 회로 차단기
- RIDGID 드레인 클리닝 건 키트
- BUSSMANN FLM 시리즈 수형 퓨즈