TB WOODS FSH45-28-HD FSH 폼 플렉스 커플링, 45 크기, 28 어댑터 크기, HD 어댑터 볼팅
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
어댑터 BCD | 26.875 " |
어댑터 볼팅 | HD |
어댑터 외경 | 28.875 " |
어댑터 외경 | 28.875 " |
어댑터 크기 | 28 |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 45 |
치수 A | 11.87 " |
치수 B | 12 " |
치수 D | 7 1 / 2 " |
치수 F | 4 1 / 2 " |
치수 G | 0.87 " |
치수 H | 7.43 " |
치수 J | 0.69 " |
자유단 플로트 +/- | 0.072 " |
100RPM에서 HP 등급 | 157.1 마력 |
관성 | 14000파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 4 1/2" , 5 1/2" |
최대 RPM | 2250 RPM |
실장 형 | 플라이휠 장착 하드웨어는 커플링과 함께 제공되지 않습니다. |
볼트 구멍 수 | 12 |
피크 O / L 토크 | 148500파운드-인치 |
제품 유형 | 난포 자극 호르몬 (FSH) |
정격 토크 | 99000파운드-인치 |
무게 | 218 파운드 |
모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.