TB WOODS FSH35-20-SAE FSH 폼 플렉스 커플링, 35 크기, 20 어댑터 크기, SAE 어댑터 볼팅
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
어댑터 BCD | 19.25 " |
어댑터 볼팅 | SAE |
어댑터 직경 | 20.375 " |
어댑터 외경 | 20.375 " |
어댑터 크기 | 20 |
어댑터 유형 | SAE |
각도 오정렬 | 0.33도 |
커플 링 크기 | 35 |
치수 A | 9.12 " |
치수 B | 9.62 " |
치수 D | 5.87 " |
치수 F | 3 3 / 4 " |
치수 G | 0.66 " |
치수 H | 6.12 " |
치수 J | 1 / 2 " |
자유단 플로트 +/- | 0.056 " |
100RPM에서 HP 등급 | 69.84 마력 |
관성 | 2680파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 3.62 인치, 4 1/2 인치 |
맥스. 출력 토크 | 66000 파운드 |
최대 RPM | 2600 RPM |
실장 형 | 플라이휠 장착 하드웨어는 커플링과 함께 제공되지 않습니다. |
볼트 구멍 수 | 8 |
피크 O / L 토크 | 66000파운드-인치 |
제품 유형 | 난포 자극 호르몬 (FSH) |
정격 토크 | 44000파운드-인치 |
무게 | 90 파운드 |
모델 | 치수 A | 어댑터 BCD | 어댑터 볼팅 | 치수 B | 치수 D | 치수 F | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSH31-10-HD | 8.12 " | 9.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-10-SAE | 8.12 " | 9.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-HD | 8.12 " | 11.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-12-SAE | 8.12 " | 11.625 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-HD | 8.12 " | 12.5 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-14-SAE | 8.12 " | 13.125 " | SAE | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
FSH31-18-HD | 8.12 " | 16.75 " | HD | 8.68 " | 5.31 " | 3.37 " | 0.62 " | 5 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.