그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 35 |
치수 A | 6.63 " |
치수 B | 7.17 " |
치수 F | 2 1 / 4 " |
치수 G | 0.77 " |
치수 H | 4.15 " |
치수 J | 2.81 " |
자유단 플로트 +/- | 0.085 " |
100RPM에서 HP 등급 | 18 마력 |
관성 | 108파운드-제곱 피트 |
길이 | 16.3 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 구경 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 |
최대 RPM | 4400 RPM |
온도 운영. | -60 ~ 250 Deg. 에프 |
피크 O / L 토크 | 17010파운드-인치 |
정격 토크 | 11340파운드-인치 |
에 저항 | LO102871 |
온도 범위 | LO103020 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
프로덕트 | 모델 | 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 치수 B | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX30 | 51.7파운드-제곱 피트 | 30 | 5.63 " | 2.38 인치, 2.88 인치 | 5000 RPM | 10395파운드-인치 | 6.3 " | 1.88 " | ₩ 18,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.