TB WOODS TFI0027 TFI 폼 플렉스 커플링, 27 크기, 2390lbs.-in. 토크, 20000rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.5도 |
커플 링 크기 | 27 |
치수 B | 5.91 " |
차원 C | 1.57 " |
치수 H | 2.143 " |
100RPM에서 HP 등급 | 3.79 마력 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 1.56 ", 42", 57 " |
최대 보어 O/S | 2 1 / 4 " |
최대 RPM | 20000 RPM |
제품 유형 | TFI |
정격 토크 | 2390파운드-인치 |
모델 | 최대 보어 O/S | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 최대 RPM | 치수 B | 차원 C | 치수 H | 맥스. 각도 오정렬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0038 | 3" | 0.5도 | 38 | 16500 RPM | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | - | RFQ
|
TFI0140 | - | 0.5도 | 140 | 12000 RPM | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | - | RFQ
|
TFI0260 | - | 0.5도 | 260 | 10000 RPM | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5 Deg. / 디스크 팩 | - | RFQ
|
TFI0400 | - | 0.5도 | 400 | 8500 RPM | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | - | RFQ
|
TFI0750 | - | 0.5도 | 750 | 7500 RPM | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | - | RFQ
|
TFI12000 | - | 0.33도 | 12000 | 3000 RPM | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33 Deg. / 디스크 팩 | - | RFQ
|
TFI1310 | - | 0.5도 | 1310 | 6500 RPM | 19.29 " | 5.71 " | 7.76 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.