항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 15 |
치수 A | 3.65 " |
치수 B | 3.33 " |
치수 F | 1.13 " |
치수 G | 0.32 " |
치수 H | 2" |
자유단 플로트 +/- | 0.042 " |
100RPM에서 HP 등급 | 2.5 마력 |
관성 | 6.41파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 1 3/4" , 1.38" |
최대 RPM | 6700 RPM |
피크 O / L 토크 | 3150파운드-인치 |
제품 유형 | AY |
정격 토크 | 1575파운드-인치 |
무게 | 4.23의 파운드. |
모델 | 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 무게 | 치수 B | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애 넥스 | 3.08파운드-제곱 피트 | 10 | 3.19 " | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1600파운드-인치 | 2.68의 파운드. | 2.91 " | - | RFQ
|
애 넥스 | 9.92파운드-제곱 피트 | 20 | 4.08 " | 1.69 인치, 2.13 인치 | 6200 RPM | 4400파운드-인치 | 5.49 파운드 | 3.76 " | - | RFQ
|
애 넥스 | 27.6파운드-제곱 피트 | 25 | 4.95 " | 2 인치, 2.56 인치 | 5500 RPM | 7600파운드-인치 | 9.78의 파운드. | 4.77 " | - | RFQ
|
애 넥스 | 1.24파운드-제곱 피트 | 5 | 2.65 " | 0.88 인치, 1.19 인치 | 8500 RPM | 600파운드-인치 | 1.64의 파운드. | 2.85 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.