항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 5 |
치수 A | 2.65 " |
치수 B | 3.23 " |
치수 F | 1" |
치수 G | 0.24 " |
치수 H | 1.3 " |
치수 J | 0.54 " |
자유단 플로트 +/- | 0.03 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.48 마력 |
관성 | 1.4파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 1 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 0.88 인치, 1.19 인치 |
맥스. 출력 토크 | 450 파운드 |
최대 RPM | 3600 RPM |
피크 O / L 토크 | 450파운드-인치 |
제품 유형 | AA |
정격 토크 | 300파운드.인치 |
무게 | 1.76 파운드 |
모델 | 자유단 플로트 +/- | 커플 링 크기 | 치수 A | 관성 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA10 | 0.04 " | 10 | 3.19 " | 3.35파운드-제곱 피트 | 1 1/4" , 1.63" | 3500 RPM | 1200파운드-인치 | 2.77 파운드 | - | RFQ
|
AA15 | 0.042 " | 15 | 3.65 " | 6.66파운드-제곱 피트 | 1 3/4" , 1.38" | 3450 RPM | 2363파운드-인치 | 4.24의 파운드. | - | RFQ
|
AA20 | 0.055 " | 20 | 4.08 " | 10.2파운드-제곱 피트 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 3350 RPM | 3300파운드-인치 | 5.48의 파운드. | - | RFQ
|
AA25 | 0.06 " | 25 | 4.95 " | 29.4파운드-제곱 피트 | 2 인치, 2.56 인치 | 3200 RPM | 5700파운드-인치 | 9.81 파운드 | - | RFQ
|
AA30 | 0.065 " | 30 | 5.63 " | 59파운드-제곱 피트 | 2.38 인치, 2.88 인치 | 3000 RPM | 10395파운드-인치 | 15 파운드 | - | RFQ
|
AA35 | 0.085 " | 35 | 6.63 " | 121파운드-제곱 피트 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 2800 RPM | 17010파운드-인치 | 22.4의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.