TB WOODS GR321 GR 폼 플렉스 커플링, 321 크기, 20500 lbs.-in. 토크, 7400rpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 0.5도 |
커플 링 크기 | 321 |
치수 A | 6.38 " |
치수 B | 6.55 " |
치수 D | 0.55 " |
치수 F | 3" |
자유단 플로트 +/- | 0.0145 " |
100RPM에서 HP 등급 | 33 마력 |
허브 크기 | 4.57 " |
관성 | 77.6파운드-제곱 피트 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 Deg. / 디스크 팩 |
맥스. 구경 | 3 ", 83", 90 " |
최대 보어 O/S | 3 1 / 4 " |
맥스. 출력 토크 | 41000 파운드 |
최대 RPM | 7400 RPM |
O/S 허브 치수 | 4.57 " |
피크 O / L 토크 | 41000파운드-인치 |
제품 유형 | GR |
정격 토크 | 20500파운드-인치 |
표준 허브 치수 | 4 1 / 4 " |
무게 | 17.8 파운드 |
모델 | 허브 크기 | 각도 오정렬 | 커플 링 크기 | 관성 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 구경 | 최대 보어 O/S | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR311 | - | 0.5도 | 311 | 41.5파운드-제곱 피트 | - | 2.813 ", 78", 86 " | 3 1 / 8 " | 8000 RPM | - | RFQ
|
GR332 | - | 0.5도 | 332 | 143파운드-제곱 피트 | - | 3.188 ", 87", 95 " | 3.438 " | 6600 RPM | - | RFQ
|
GR346 | - | 0.5도 | 346 | 271파운드-제곱 피트 | - | 107", 117", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 6100 RPM | - | RFQ
|
GR380 | 6.3 " | 0.5도 | 380 | 469파운드-제곱 피트 | 0.5 Deg. / 디스크 팩 | 105", 118", 3 3/4" | 4 1 / 4 " | 5500 RPM | - | RFQ
|
GR412 | - | 0.33도 | 412 | 935파운드-제곱 피트 | - | 120", 135", 4 1/2" | 4 3 / 4 " | 5200 RPM | - | RFQ
|
GR419 | - | 0.33도 | 419 | 2092파운드-제곱 피트 | - | 130", 150", 4 1/2" | 5 1 / 2 " | 4600 RPM | - | RFQ
|
GR424 | 9.57 " | 0.33도 | 424 | 4936파운드-제곱 피트 | 0.33 Deg. / 디스크 팩 | 190 인치, 6.625 인치 | - | 4200 RPM | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.