TB WOODS AP 폼 플렉스 커플링
스타일 | 모델 | D 최소에서의 관성 | 커플 링 크기 | 치수 A | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 피크 O / L 토크 | 치수 F | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AP5 | 1.87파운드-제곱 피트 | 5 | 2.65 " | 0.88 인치, 1.19 인치 | 8500 RPM | 600파운드-인치 | 1" | 0.24 " | - | RFQ
|
A | AP10 | 4.48파운드-제곱 피트 | 10 | 3.19 " | 1 1/4" , 1.63" | 7500 RPM | 1600파운드-인치 | 1" | 0.27 " | - | RFQ
|
A | AP15 | 8.86파운드-제곱 피트 | 15 | 3.65 " | 1 3/4" , 1.38" | 6700 RPM | 3150파운드-인치 | 1.13 " | 0.32 " | - | RFQ
|
A | AP20 | 13.8파운드-제곱 피트 | 20 | 4.08 " | 1.69 인치, 2.13 인치 | 6200 RPM | 4400파운드-인치 | 1.32 " | 0.34 " | - | RFQ
|
A | AP25 | 38.8파운드-제곱 피트 | 25 | 4.95 " | 2 인치, 2.56 인치 | 5500 RPM | 7600파운드-인치 | 1.62 " | 0.45 " | ₩ 38,024 | RFQ
|
AP 폼 플렉스 커플링
TB Wood의 AP 시리즈 Form-Flex 커플링은 기계 동력을 한 샤프트에서 다른 샤프트로 전달합니다. 펌프, 원심 및 스크류 압축기, 팬, 송풍기, 믹서 및 터보 압축기에 이상적입니다. 이 커플링은 다른 커플링보다 두 샤프트 사이의 간격이 더 넓기 때문에 장비를 이동하거나 분리하지 않고도 서비스 작업을 수행할 수 있습니다. 각도, 평행 및 축 방향 오정렬을 수용합니다. 1.19, 1.38 및 1.63인치 보어 크기로 제공되는 다양한 Form-Flex 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터
- 빈 및 상자 액세서리
- 변기 와셔
- 하드웨어 천
- 벨트 드라이브 후드 축 하향식 배기 통풍기
- 선반 및 보관 랙
- 연소 테스트
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 카운터 및 아워 미터
- 매뉴얼
- MALCO 천장 그리드 및 스냅 잠금 펀치
- DELTA LOCK 교체 가능한 코어 드로어 데드 래치
- 3M 교체용 멤브레인, 브랜드 3M에 적합
- 3M 포장 마커, 흰색, 양방향
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A100P 퓨즈, 1000VAC, 750VDC
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 발 장착형, TEFC
- PARLEC 지루한 머리
- INTERMATIC 사용 중 내후성 커버
- HUMBOLDT Adam GBK 벤치 저울
- BALDOR / DODGE EXL, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링