BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, XNUMX상, 풋 장착형, TEFC
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 수업: B , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 인클로저 유형: 테프씨 , 액자: 56J , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56J ,Hz: 60 , 단열재: B , 절연 등급: F , IP 등급: 55 , 장착: F1 , 장착 유형: 풋 마운트 / C- 페이스 , 평점: 60 Hz에서 , 개정: M , RPM: 1725 , 축 직경: 0.625 " , 속도: 3,450 RPM , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 3,600 RPM , 무게: 33의 파운드.
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 서비스 요인 | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJWDM3463 | - | - | - | 12.72 " | 3 상 | - | 1.50 | - | ₩ 2,595,218 | |
B | CJM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | - | 3 | 63 | - | 77도 C | ₩ 1,836,621 | |
B | CJM3542 | . 75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | - | 3 | 60 | - | 91도 C | ₩ 1,109,640 | |
A | CJWDM3545 | 1.000 마력 | 3.3A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 9.7 LB-FT | 12.72 " | 3 | 74 | 1.4 | - | ₩ 4,088,941 | |
A | CJWDM3550 | 1.500 마력 | 4.1A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | 14.2 LB-FT | 13.72 " | 3 | 84 | 1.3 | - | ₩ 4,319,101 | |
A | CJWDM3555 | 2.000 마력 | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | - | 13.72 " | 3 | 88 | 1.2 | - | ₩ 4,791,130 | |
A | CJWDM3559 | 3.000 마력 | 7.7A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V | - | 15.98 " | 3 | 92 | 1.15 | - | ₩ 5,676,567 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 구동 배기 팬
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 증발 식 쿨러 모터
- EPDM 튜브
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 도관 및 액세서리
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 합금강
- HUBBELLOCK 플랜지 입구 잠금
- SPEARS VALVES 드롭 이어 엘보, 90도, CTS
- GREENLEE 도구 파우치
- SIEMENS SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
- APPLETON ELECTRIC 알루미늄 마운팅 박스
- WALTER TOOLS ROMX 초경 밀링 인서트
- DURHAM MANUFACTURING 가든 카트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 1미크론, Buna Seal
- COOPER B-LINE 수평 벤드 스트링거
- KERN AND SOHN HO-ACC 시리즈 교정 비교 플레이트